入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リザーバーフィラーブリーザー |
身長 | 6.1 " |
キャップ素材 | ニッケル-クロムメッキ鋼 |
効率化 | 視聴者の38%が |
ろ材 | 泡 |
フィルター評価 | 40ミクロン |
最大動作温度。 | 200 F |
外径 | 3" |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | サイドマウント |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。