ベンチバイス
ベンチ万力ポータブルスイベルベース 3-1/2 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10D702 | AA2CKM | ¥16,043 |
ベンチバイス
ベンチバイスは、ヤスリがけ、ハンマー作業、穴あけ、鋸引きの際にワークピースや部品を所定の位置に保持するように設計されています。 これらのベンチバイスは、最大 75000 psi の引張強度を備えた落し鍛造鋳鉄/鋼で作られており、作業領域を拡大するために非常に深いスロートを備えた硬化鋼製ジョーを備えています。 一部のモデルには、ダブル ロックダウン ボルトを備えた回転ベースと、わずか 1 度の増分で対象物の正確な位置決めを可能にする大型アンビルが備わっています。 Raptor Supplies のようなブランドからのベンチバイスの配列を提供しています 西へ、ウィルトン、 リッジド とパルムグレン。 ウィルトン パイプとベンチのコンビネーションバイスはラウンドチャネル設計を特徴としており、バイスナットが後部に固定されており、最大30000psiの直線的な引っ張り力とクランプ力を提供します。 これらのバイスは、完全に密閉されたスピンドルとナットのアセンブリを備えており、破片の侵入を防ぎ、潤滑剤の長寿命を保証します。 から回転ベンチバイスも提供しています パルムグレン ヘッドを回転させ、ベースを最大360度回転させ、45度の間隔でワークピースをロックできます。 これにより、バイスジョーをパイプやその他の丸い物体をつかむためのパイプジョーおよびVジョーとして構成できます。 過度の負荷に耐える台形の親ねじと、しっかりと取り付けるためのベースのボルトラグが装備されています。
詳細はこちら
- 排気ファン
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 機械
- ブロンズ
- ファン速度制御
- コンパニオンフランジ
- ツールの取得
- ベントバルブ
- トランメルとトランメルポイントセット
- MILLER BY HONEYWELL 位置決めストラップ
- MERIT ファイングレードアーバーマウントサンディングディスク
- HALLOWELL コンビネーション収納キャビネット、換気ドア
- COOPER B-LINE B503LシリーズXNUMX穴右手ガセットコーナー接続
- HOFFMAN タイプ12連続ヒンジ、クランプ付き大型ウォールマウントエンクロージャー
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 5 溝 QD シーブ
- YSI ガラス導電率セル
- GRAINGER ティッシュペーパーシート
- QMARK 電気サラマンダーヒーター
- LB WHITE ファンブレード