アイテム価格 | コンビネーションバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 3.5 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 3-1 / 2」 |
取付穴径 | 7 / 16 " |
ロックダウンボルトの数 | 1 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 5.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.437 " |
全幅 | 4.875 " |
パイプ容量 | 5/8 to 1-3/16" |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 2" |
船の重量(kg) | 4.82 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8205700030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。