APOLLO VALVES ボールバルブ 流体の流れを制御または制限するための幅広いブロンズ、真ちゅう、ステンレス鋼のインラインボールバルブ。 操作が簡単な回転可能なフロー制御ハンドルを装備
流体の流れを制御または制限するための幅広いブロンズ、真ちゅう、ステンレス鋼のインラインボールバルブ。 操作が簡単な回転可能なフロー制御ハンドルを装備
ボールバルブは、水処理プラント、石油およびガスのパイプライン、化学処理、HVAC システム、商業配管用途で使用されます。これらの高圧ボールバルブは次の用途に最適です。...続きを読む
形式 | モデル | 接続タイプ | シート素材 | サイズ | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 88AF0021 | ¥465,058 | |||||
A | 88AF4E80 | ¥4,435,796 | |||||
A | 88AF4C95 | ¥2,334,664 | |||||
A | 88AF4C3877TR | ¥3,546,274 | |||||
A | 88AF4C38 | ¥3,514,202 | |||||
A | 88AF4C21 | ¥2,246,019 | |||||
A | 88AF4E95 | ¥4,606,649 | |||||
A | 88AF4921 | ¥497,518 | |||||
A | 88AF482170 | ¥398,269 | |||||
A | 88AF4895 | ¥410,471 | |||||
A | 88AF4795 | ¥364,428 | |||||
A | 88AF4E38 | ¥6,303,334 | |||||
A | 88AF4E21 | ¥4,461,371 | |||||
A | 88AF4C80 | ¥2,226,836 | |||||
A | 88AF4C3876TR | ¥3,612,044 | |||||
A | 88AF4C2480 | ¥2,238,271 | |||||
A | 88AF0038 | ¥986,204 | |||||
A | 88AF0080 | ¥455,470 | |||||
A | 88AF4EA0 | ¥4,938,993 | |||||
A | 88AF4E2480MG | ¥4,906,570 | |||||
A | 88AF482480 | ¥395,668 | |||||
A | 88AF472480MPTR | ¥388,912 | |||||
A | 88AF0038MG | ¥1,174,693 | |||||
A | 88AF002480 | ¥461,179 | |||||
A | 88AF4A95 | ¥1,164,935 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 86R1083536 | ¥194,928 | ||
A | 86R1072127 | ¥155,101 | ||
A | 86R1080821 | ¥196,686 | ||
A | 86R108A4 | ¥127,850 | ||
A | 86R-107-01 | ¥177,229 | 見積依頼 | |
A | 86R10001 | ¥492,717 |
86B-400シリーズ3ピースフルポート突合せ溶接ボールバルブ
Apollo 86B-400 シリーズ突合せ溶接ボールバルブは、石油・ガス、化学、石油化学産業のパイプラインでの安全かつ効率的な接続に最適です。 突合せ溶接設計により、要求の厳しい圧力や腐食性物質に対応できる信頼性の高い漏れのない接合が保証されます。 圧力損失を最小限に抑え、流体のスムーズな通過を促進するフルポート設計が特徴です。 これらの溶接ボール バルブには、剛性と耐腐食性を高めるためにステンレス鋼のトリムとハードウェアが組み込まれています。 最適なシールの完全性と流量制御を維持するために、圧力バランスの取れたソリッドボール構造が特徴です。 これらのバルブには、圧縮制御スパイラル巻きガスケットが装備されており、確実なシールを確保し、漏れのリスクを最小限に抑えます。 安全性と安定性を高めるために、噴出防止一体型ボトムエントリーステムを備えており、ステムのズレを防ぎます。 静的に接地されたボール、ステム、本体の設計により、静電気の放電の可能性が最小限に抑えられ、操作の安全性が向上します。 これらのバルブは 5211 位置ロック機構を備えており、安全な開閉位置を可能にすることで制御と安全性を強化します。 調整可能なマルチピース PTFE V スタイルのパッキンが組み込まれており、効果的なシールを提供し、メンテナンスの必要性を軽減します。 これらのバルブは、より大きなシステムに簡単に統合できるように完全に機械加工された ISO 29 取り付けを可能にし、中央セクションとエンド キャップに鋳造ボスを備えています。 これらは、最大 XNUMX インチ水銀 (Hg) 真空に耐える真空使用条件でも効率的に動作できます。
Apollo 86B-400 シリーズ突合せ溶接ボールバルブは、石油・ガス、化学、石油化学産業のパイプラインでの安全かつ効率的な接続に最適です。 突合せ溶接設計により、要求の厳しい圧力や腐食性物質に対応できる信頼性の高い漏れのない接合が保証されます。 圧力損失を最小限に抑え、流体のスムーズな通過を促進するフルポート設計が特徴です。 これらの溶接ボール バルブには、剛性と耐腐食性を高めるためにステンレス鋼のトリムとハードウェアが組み込まれています。 最適なシールの完全性と流量制御を維持するために、圧力バランスの取れたソリッドボール構造が特徴です。 これらのバルブには、圧縮制御スパイラル巻きガスケットが装備されており、確実なシールを確保し、漏れのリスクを最小限に抑えます。 安全性と安定性を高めるために、噴出防止一体型ボトムエントリーステムを備えており、ステムのズレを防ぎます。 静的に接地されたボール、ステム、本体の設計により、静電気の放電の可能性が最小限に抑えられ、操作の安全性が向上します。 これらのバルブは 5211 位置ロック機構を備えており、安全な開閉位置を可能にすることで制御と安全性を強化します。 調整可能なマルチピース PTFE V スタイルのパッキンが組み込まれており、効果的なシールを提供し、メンテナンスの必要性を軽減します。 これらのバルブは、より大きなシステムに簡単に統合できるように完全に機械加工された ISO 29 取り付けを可能にし、中央セクションとエンド キャップに鋳造ボスを備えています。 これらは、最大 XNUMX インチ水銀 (Hg) 真空に耐える真空使用条件でも効率的に動作できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 86B20524MPSRTR | ¥193,188 |
形式 | モデル | シート素材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 86B20304 | ¥89,613 | |||
A | 86B20514 | ¥114,437 | |||
A | 86B20515 | ¥134,915 | |||
A | 86B2051424 | ¥117,735 | |||
A | 86B20424UL | ¥105,828 | |||
A | 86B203TC | ¥77,489 | |||
A | 86B20357 | ¥71,077 | |||
A | 86B20324SR | ¥97,022 | |||
A | 86B20324MPTC | ¥103,142 | |||
A | 86B2031570 | ¥184,956 | |||
A | 86B2031524 | ¥85,387 | |||
A | 86B20824MP | ¥363,398 | |||
A | 86B20821 | ¥343,927 | |||
A | 86B2081570 | ¥457,956 | |||
A | 86B20815 | ¥356,061 | |||
A | 86B2081424 | ¥341,951 | |||
A | 86B20804 | ¥365,306 | |||
A | 86B206UL | ¥150,507 | |||
A | 86B2031424 | ¥71,512 | |||
A | 86B20521 | ¥122,638 | |||
A | 86B207UL | ¥198,787 | |||
A | 86B20724UL | ¥202,813 | |||
A | 86B20724TD | ¥208,233 | |||
A | 86B205UL | ¥120,604 | |||
A | 86B205TC | ¥122,736 |
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 86B-105-24 | ¥91,636 | ||
A | 86B-103-24 | ¥58,796 | ||
A | 86B-104-24 | ¥75,798 |
86A-500シリーズ3ピースフルポート突合せ溶接ボールバルブ
Apollo 86A-500 シリーズ 3 ピース ボール バルブは、信頼性が高く効率的な流体流量制御が必要な産業用途向けに設計されています。 構造剛性を高め、露出した表面での酸化反応に抵抗するための 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 これらのボールバルブには漏れを防止する PTFE シールと突合せ溶接端接続が備わっており、確実で漏れのない接合を保証します。 これらは XNUMX ピース設計であるため、パイプラインからバルブ全体を取り外すことなく、メンテナンスや修理のために内部コンポーネントに簡単にアクセスできます。 これらのバルブのフルポート設計により、制限のない流れと最小限の圧力降下が保証され、バルブを通る流体またはガスの輸送効率が最適化されます。
Apollo 86A-500 シリーズ 3 ピース ボール バルブは、信頼性が高く効率的な流体流量制御が必要な産業用途向けに設計されています。 構造剛性を高め、露出した表面での酸化反応に抵抗するための 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 これらのボールバルブには漏れを防止する PTFE シールと突合せ溶接端接続が備わっており、確実で漏れのない接合を保証します。 これらは XNUMX ピース設計であるため、パイプラインからバルブ全体を取り外すことなく、メンテナンスや修理のために内部コンポーネントに簡単にアクセスできます。 これらのバルブのフルポート設計により、制限のない流れと最小限の圧力降下が保証され、バルブを通る流体またはガスの輸送効率が最適化されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 86A50415 | ¥104,488 | |
A | 86A5031449 | ¥57,779 | |
A | 86A5051449 | ¥99,555 | |
A | 86A5071449 | ¥153,894 | |
A | 86A50566 | ¥96,237 | |
A | 86A50801 | ¥205,645 | |
A | 86A50457 | ¥84,629 | |
A | 86A50515 | ¥118,479 | |
A | 86A50301 | ¥56,446 | |
A | 86A50501 | ¥98,219 | |
A | 86A50401 | ¥81,521 | |
A | 86A5041449 | ¥82,858 |
形式 | モデル | 接続タイプ | シールタイプ | シート素材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 83B1480424 | ¥279,673 | |||||
A | 83B142P01 | ¥40,395 | |||||
A | 83B14124UL | ¥49,952 | |||||
A | 83B14138 | ¥103,751 | |||||
A | 83B141041563 | ¥79,376 | |||||
A | 83B14304UL | ¥73,453 | |||||
A | 83B147UL | ¥139,763 | |||||
A | 83B1430463 | ¥65,633 | |||||
A | 83B143142463TD | ¥60,030 | |||||
A | 83B145142476SR | ¥148,233 | |||||
A | 83B1432462 | ¥36,383 | |||||
A | 83B1432463TC | ¥55,348 | |||||
A | 83B144A2 | ¥61,662 | |||||
A | 83B14224UL | ¥49,748 | |||||
A | 83B14224TR | ¥54,933 | |||||
A | 83B1481524 | ¥269,963 | |||||
A | 83B1442462 | ¥56,912 | |||||
A | 83B1440438 | ¥146,795 | |||||
A | 83B144246367 | ¥65,290 | |||||
A | 83B14515 | ¥93,445 | |||||
A | 83B14524SR | ¥122,332 | |||||
A | 83B145246370 | ¥187,809 | |||||
A | 83B1431524 | ¥61,200 | |||||
A | 83B14424SR | ¥90,575 | |||||
A | 83B1430463UL | ¥73,453 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 70LF44510A | ¥53,737 | ||
A | 70LF44410 | ¥24,432 |
86A-200シリーズ3ピースフルポートソケット溶接ボールバルブ
Apollo 86A-200 シリーズ ボール バルブは、石油・ガス、化学処理、水処理プラントの高圧システムにおける流体の流れを調整、隔離、制御するのに最適です。 確実で漏れのない接続を実現するソケット溶接端が付いています。 フルポート設計を提供し、最小の流れ抵抗と最大のスループットを保証します。 これらのボールバルブは、取り付けとメンテナンスが簡単な密閉型ファスナーを備えた 3 ピース構造を提供します。 アクチュエータの取り付けを容易にするために、完全に機械加工された ISO 5211 取り付けが提供されます。 これらのボールバルブには、信頼性の高い密閉性を実現する RPTFE ガスケットが付いています。 液体を効率的に封じ込めるために、調整可能な V スタイルのパッキンが組み込まれています。 3 ピース 2 ポジションのロック構造を採用しており、操作性の柔軟性が向上しています。 これらのバルブは XNUMX 位置ロックを備えており、開位置と閉位置でのバルブの正確な制御と確実な方向を提供します。
Apollo 86A-200 シリーズ ボール バルブは、石油・ガス、化学処理、水処理プラントの高圧システムにおける流体の流れを調整、隔離、制御するのに最適です。 確実で漏れのない接続を実現するソケット溶接端が付いています。 フルポート設計を提供し、最小の流れ抵抗と最大のスループットを保証します。 これらのボールバルブは、取り付けとメンテナンスが簡単な密閉型ファスナーを備えた 3 ピース構造を提供します。 アクチュエータの取り付けを容易にするために、完全に機械加工された ISO 5211 取り付けが提供されます。 これらのボールバルブには、信頼性の高い密閉性を実現する RPTFE ガスケットが付いています。 液体を効率的に封じ込めるために、調整可能な V スタイルのパッキンが組み込まれています。 3 ピース 2 ポジションのロック構造を採用しており、操作性の柔軟性が向上しています。 これらのバルブは XNUMX 位置ロックを備えており、開位置と閉位置でのバルブの正確な制御と確実な方向を提供します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 86A205A0 | ¥95,472 | |
A | 86A2051460 | ¥97,355 | |
A | 86A20514TR | ¥107,603 | |
A | 86A20749 | ¥146,621 | |
A | 86A2050415 | ¥144,265 | |
A | 86A204TR | ¥90,559 | |
A | 86A204SR | ¥104,019 | |
A | 86A204B85D | ¥96,587 | |
A | 86A20449 | ¥78,543 | |
A | 86A2041460 | ¥81,644 | |
A | 86A208TR | ¥205,764 | |
A | 86A2041415 | ¥94,288 | |
A | 86A208TH | ¥198,441 | |
A | 86A208A1 | ¥283,842 | |
A | 86A2071457 | ¥150,977 | |
A | 86A20757 | ¥149,671 | |
A | 86A20314TR | ¥67,860 | |
A | 86A20570 | ¥188,509 | |
A | 86A20549 | ¥94,254 | |
A | 86A2051570 | ¥210,956 | |
A | 86A2051557 | ¥117,623 | |
A | 86A20777 | ¥246,119 | |
A | 86A2051415 | ¥116,235 | |
A | 86A204B85F | ¥96,685 | |
A | 86A204TH | ¥83,232 |
形式 | モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | ポート | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70LF14104 | ¥13,963 | ||||||
A | 70LF14310 | ¥12,206 | ||||||
A | 70LF14510 | ¥25,693 | ||||||
A | 70LF14110 | ¥12,206 | ||||||
A | 70LF14350 | ¥19,903 | ||||||
A | 70LF14627 | ¥34,727 | ||||||
A | 70LF14710 | ¥45,573 | ||||||
A | 70LF14810 | ¥57,803 | ||||||
A | 70LF14010 | ¥250,573 | ||||||
A | 70LF14604 | ¥37,491 | ||||||
A | 70LF14550 | ¥33,051 | ||||||
A | 70LF14127 | ¥13,049 | ||||||
A | 70LF14727 | ¥45,743 | ||||||
A | 70LF14750 | ¥56,759 | ||||||
A | 70LF1402760 | ¥256,948 | ||||||
A | 70LF14547 | ¥32,317 | ||||||
A | 70LF14592 | ¥26,040 | ||||||
A | 70LF14304 | ¥12,886 | ||||||
A | 70LF14594 | ¥28,730 | ||||||
A | 70LF14450 | ¥22,059 | ||||||
A | 70LF14432 | ¥22,028 | ||||||
A | 70LF14004 | ¥252,953 | ||||||
A | 70LF14094 | ¥254,619 | ||||||
A | 70LF14150 | ¥19,866 | ||||||
A | 70LF14227 | ¥11,906 |
70-840シリーズオスxメスNPTブロンズボールバルブ
Apollo 70-840 シリーズ オス x メス NPT ブロンズ ボール バルブは信頼性の高い遮断機能を提供し、オペレータが液体またはガスの流れを効率的に制御できるようにします。 これらのボール バルブは、配管、HVAC システム、水処理、工業プロセスで使用されます。 オス x メスの NPT (National Pipe Thread) 接続を備えているため、設置とメンテナンスが便利です。 これらのボールバルブは耐食性を高める青銅構造を特徴としており、屋内と屋外の両方の環境での使用に適しています。 動作中の漏れのリスクを軽減するために強化 PTFE が装備されています。 これらの青銅製ボール バルブは、オス x メス NPT 接続で使用できます。
Apollo 70-840 シリーズ オス x メス NPT ブロンズ ボール バルブは信頼性の高い遮断機能を提供し、オペレータが液体またはガスの流れを効率的に制御できるようにします。 これらのボール バルブは、配管、HVAC システム、水処理、工業プロセスで使用されます。 オス x メスの NPT (National Pipe Thread) 接続を備えているため、設置とメンテナンスが便利です。 これらのボールバルブは耐食性を高める青銅構造を特徴としており、屋内と屋外の両方の環境での使用に適しています。 動作中の漏れのリスクを軽減するために強化 PTFE が装備されています。 これらの青銅製ボール バルブは、オス x メス NPT 接続で使用できます。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 83A64801 | ¥136,360 |
形式 | モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70801053557 | ¥10,553 | |||||
A | 70801A0 | ¥7,435 | |||||
A | 70803A9 | ¥7,809 | |||||
A | 70802A0 | ¥6,980 | |||||
A | 70804A0 | ¥10,519 | |||||
A | 70801A7 | ¥10,693 | |||||
A | 70802A3 | ¥6,980 | |||||
A | 70803A3 | ¥7,435 | |||||
A | 70803A6 | ¥6,980 | |||||
A | 70804A3 | ¥10,978 | |||||
A | 70803B1 | ¥6,980 | |||||
A | 70802A2 | ¥6,980 | |||||
A | 70-804-01 | ¥11,821 | |||||
A | 70-803-01 | ¥7,692 | |||||
A | 70-802-01 | ¥7,575 | |||||
A | 70-806-01 | ¥27,869 | |||||
A | 70-801-01 | ¥7,431 | |||||
A | 70-807-01 | ¥28,073 | |||||
A | 70-805-01 | ¥13,483 | |||||
A | 7080114 | ¥7,364 | |||||
A | 7080140 | ¥27,403 | |||||
A | 7080141 | ¥7,694 | |||||
A | 7080245 | ¥6,980 | |||||
A | 7080121 | ¥12,699 | |||||
A | 7080414 | ¥10,920 |
形式 | モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | サイズ | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82LF247A1 | ¥88,597 | ||||||
A | 82LF24927 | ¥268,715 | ||||||
A | 82LF2442757 | ¥35,305 | ||||||
A | 82LF24450 | ¥38,175 | ||||||
A | 82LF24894 | ¥135,728 | ||||||
A | 82LF24410 | ¥31,507 | ||||||
A | 82LF243145057 | ¥38,025 | ||||||
A | 82LF24350 | ¥33,707 | ||||||
A | 82LF24321 | ¥31,626 | ||||||
A | 82LF24414 | ¥31,946 | ||||||
A | 82LF24327 | ¥27,366 | ||||||
A | 82LF24694 | ¥59,136 | ||||||
A | 82LF24421 | ¥36,094 | ||||||
A | 82LF24411 | ¥36,427 | ||||||
A | 82LF2445057 | ¥42,098 | ||||||
A | 82LF24427 | ¥31,494 | ||||||
A | 82LF24357 | ¥29,195 | ||||||
A | 82LF2435057 | ¥37,631 | ||||||
A | 82LF24311 | ¥31,276 | ||||||
A | 82LF24304 | ¥28,322 | ||||||
A | 82LF24310 | ¥27,036 | ||||||
A | 82LF24850 | ¥143,218 | ||||||
A | 82LF24704 | ¥73,555 | ||||||
A | 82LF24701 | ¥56,565 | ||||||
A | 82LF24801 | ¥109,171 |
形式 | モデル | 接続タイプ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 70643A4 | ¥15,215 | ||||
A | 70641A0 | ¥13,831 | ||||
A | 70643P01 | ¥12,563 | ||||
A | 70643A3 | ¥12,563 | ||||
A | 70648A4 | ¥66,575 | ||||
A | 70648P01 | ¥65,603 | ||||
A | 70648A2 | ¥65,603 | ||||
A | 70643T10 | ¥13,168 | ||||
A | 70641A1 | ¥12,563 | ||||
A | 70643P10 | ¥13,168 | ||||
A | 70648P10 | ¥66,874 | ||||
A | 70643A5 | ¥13,205 | ||||
A | 7064835 | ¥66,062 | ||||
A | 7064110 | ¥13,168 | ||||
A | 7064324 | ¥13,229 | ||||
A | 7064127 | ¥13,912 | ||||
A | 7064101 | ¥12,563 | ||||
A | 7064310 | ¥13,168 | ||||
A | 7064410 | ¥20,104 | ||||
A | 7064401 | ¥19,118 | ||||
A | 7064401AM | ¥19,118 | ||||
A | 7064327 | ¥13,916 | ||||
A | 7064421 | ¥24,837 | ||||
A | 7064424 | ¥19,781 | ||||
A | 7064824 | ¥66,966 |
形式 | モデル | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 4ALF204A2FLL | ¥341,380 | ||
A | 4ALF505A4 | ¥196,020 | ||
A | 4ALF105A2 | ¥59,717 | ||
A | 4ALF104A4FLL | ¥324,513 | ||
A | 4ALF104A4 | ¥303,375 | ||
A | 4ALF104A2P | ¥280,462 | ||
A | 4ALF104A2FLL | ¥266,070 | ||
A | 4ALF104A2 | ¥54,716 | ||
A | 4ALF218A2 | ¥310,675 | ||
A | 4ALF217A2FLL | ¥772,894 | ||
A | 4ALF216A4F | ¥750,165 | ||
A | 4ALF216A4 | ¥750,165 | ||
A | 4ALF216A2LL | ¥591,511 | ||
A | 4ALF216A2FLL | ¥591,511 | ||
A | 4ALF204A2 | ¥118,027 | ||
A | 4ALF203A2FPR | ¥117,153 | ||
A | 4ALF214A4FLL | ¥414,089 | ||
A | 4ALF105A4FLL | ¥443,162 | ||
A | 4ALF214A4LL | ¥414,089 | ||
A | 4ALF218A4 | ¥948,667 | ||
A | 4ALF218A2FLL | ¥858,020 | ||
A | 4ALF218A4F | ¥948,667 | ||
A | 4ALF107A4F | ¥814,932 | ||
A | 4ALF107A2F | ¥154,186 | ||
A | 4ALF107A2LL | ¥640,026 |
形式 | モデル | 接続タイプ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 78116B01F | ¥65,813 | ||||
A | 78248T10 | ¥11,655 | ||||
A | 78120B01 | ¥101,024 | ||||
A | 7841701 | ¥10,880 | ||||
A | 7841401 | ¥11,818 | ||||
A | 78256T10 | ¥11,655 | ||||
A | 7843801 | ¥14,507 | ||||
A | 78117B01 | ¥169,303 | ||||
A | 7843810 | ¥15,905 | ||||
A | 7843857 | ¥18,761 | ||||
A | 78438T10 | ¥15,772 | ||||
A | 7850301 | ¥13,780 | ||||
A | 7850901 | ¥13,685 | ||||
A | 7801401 | ¥10,543 | ||||
A | 7803001 | ¥13,797 | ||||
A | 7803101 | ¥16,711 | ||||
A | 7843827 | ¥16,170 | ||||
A | 7843807 | ¥14,507 | ||||
A | 7850407 | ¥21,029 | ||||
A | 78-426-01 | ¥6,942 | 見積依頼 | |||
A | 7850401 | ¥21,029 | ||||
A | 7801301 | ¥11,461 | ||||
A | 78250T10 | ¥11,655 | ||||
A | 7850801 | ¥15,221 | ||||
A | 7850701 | ¥52,111 |
特徴
- Apollo 83B-140 シリーズ ボールバルブ パイプラインを中断することなくメンテナンスと修理が容易なスイングアウト中央セクションを備えています。これらのボール バルブには、ブリードおよびドレン ポート機能用の圧力バランスの取れた固体ボールが付いています。高圧条件下でも確実にシールできるよう、圧縮制御されたスパイラル巻きガスケットが付属しています。これらのボールバルブには、静電気に対する安全性を確保するために、静的に接地されたボール、ステム、および本体が装備されています。
- ブランドの 82-140シリーズボールバルブ 耐久性と露出した表面の腐食に耐えるための耐脱亜鉛性ブロンズ構造を特徴としています。これらのボールバルブには、メンテナンスの必要性を軽減するための調整可能なパッキングランドが付いています。運転中のステムの飛び出しを防止する防爆ステムが付属しています。これらのボールバルブには漏れを防ぐための RPTFE シートが付いています。流れを制限せず、バルブ全体の圧力降下を最小限に抑えるためのフルポートボールが装備されています。
動作メカニズム
- ハンドルを 90 度回転させて、ボールの穴をポートに合わせます。
- この位置では、流体がバルブを通って流れることができます。
- ここで、流れを遮断するために、ハンドルをポートに対して垂直に 90 度回転させます。
- また、Apollo ボールバルブを使用して、ハンドルを全開と全閉の間で部分的に回転させることで流量を制御することもできます。
よくある質問
ボールバルブの取り付け方法は?
Apollo ボールバルブの入力と出力をネジ付きアセンブリに挿入し、ねじ込みます。 ハンドルを取り付ける前に、ハンドルが正しく取り付けられている(平行が開いている)ことを確認してください。
ボールバルブは絞り用途に適していますか?
Apollo ボール バルブはスロットルに使用できますが、他のタイプのバルブほど正確ではありません。 したがって、スロットリング目的のみにバルブが必要な場合は、次のようにする必要があります。 アポロ グローブ バルブ.
クォーターターンバルブとボールバルブは同じものですか?
90/XNUMX 回転バルブはボール バルブと同じではありませんが、ボール バルブは XNUMX/XNUMX 回転バルブの一種です。 XNUMX/XNUMX 回転バルブは、バルブ ハンドルまたはレバーを XNUMX 分の XNUMX 回転 (XNUMX 度) だけで完全に閉じた状態から完全に開いた状態に、またはその逆に移動する必要があるバルブの総称です。 したがって、ボール バルブは XNUMX/XNUMX 回転バルブの一種ですが、すべての XNUMX/XNUMX 回転バルブがボール バルブであるわけではありません。
二方ボールバルブと三方ボールバルブの違いは何ですか?
二方ボールバルブにはポートが XNUMX つしかなく、流れを許可または禁止することしかできません。 一方、三方ボールバルブには XNUMX つのポートがあり、複数の方向からの流れを変更、混合、または分離するために使用できます。
自分の用途に適したボールバルブを選択するにはどうすればよいですか?
- 流量とアプリケーション要件に基づいて、適切なバルブ サイズを検討してください。
- バルブが用途に必要な最大圧力に耐えられることを確認してください。
- 配管システムとの互換性のために適切な端接続を選択してください。
ボールバルブは他のタイプのバルブとどう違うのですか?
密閉性が向上し、操作に必要な力が少なく、圧力降下が少なく、応答時間が速くなります。
これらのボールバルブをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
ボールバルブの適切なメンテナンスには、定期的な検査、シールとベアリングの潤滑、および漏れや損傷の兆候に対処することが含まれます。
詳細はこちら
- 防火
- バッグとバッグアクセサリー
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 溶接棒とワイヤー
- フロートバルブとアクセサリー
- 圧力計キット
- ハングビンとスタックビン
- 主な付属品
- 水平および垂直ライフライン
- ストリップチャート温度レコーダー
- TEMPCO フランジ付きイマージョンヒーター
- HAMILTON ツインホイールキャスター
- RIDGID チェーントング
- VICTOR カッティングトーチ21インチ
- OSG 961シリーズ、カーバイドバー
- CRYDOM CKR24シリーズ、ソリッドステートリレー
- BANJO FITTINGS Oリング、ノズルバルブ
- CHECKERS モンスターチョック
- THOMAS & BETTS T10シリーズフォークターミナル
- APOLLO VALVES 60B-100シリーズグローブバルブ