APOLLO VALVES 72-107-01 ボールバルブ、1-1/2 インチ、3000 PSI、-20 ~ 450 度F、レバーハンドル、FNPT
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
ボディタイプ | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
グリップ素材 | ビニール |
ハンドル仕上げ | 亜鉛めっき |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 3,000 PSI CWP |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
全体の長さ(Overall Length) | 13.23 " |
パイプサイズ | 1 1 / 2 " |
ポート | スタンダード |
製品データシート | アポロ-72-107-01.pdf |
シール材 | 強化ポリテトラフルオロエチレン |
シート素材 | 強化ポリテトラフルオロエチレン |
ステム仕上げ | クロムメッキ |
ステム素材 | 鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度450度までNS |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 5.21 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
A. -25 から 600 度 F.
A. 最大 150 psi WSP の蒸気圧に耐えることができます。
A. ボールバルブと係合するフランジまたはパイプねじの表面がきれいで、錆や粒子がないことを確認してください。 必要に応じて、水または穏やかな洗剤を使用して洗浄してください。 ボールバルブに関してフランジに歪みやずれがないことを確認してください。
モデル | シート素材 | ボール材料 | ボディ材質 | サイズ | ステム素材 | 温度。 範囲 | 接続タイプ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-103-01 | RPTFE | 炭素鋼 | 炭素鋼 | - | クロムメッキ炭素鋼 | -20度から450度F | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥27,053 | |
72-104-01 | RPTFE | 炭素鋼 | 炭素鋼 | - | クロムメッキ炭素鋼 | -20度から450度F | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥33,923 | |
72-105-01 | RPTFE | 炭素鋼 | 炭素鋼 | - | クロムメッキ炭素鋼 | -20度から450度F | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥46,193 | |
72-106-01 | RPTFE | 炭素鋼 | 炭素鋼 | - | クロムメッキ炭素鋼 | -20度から450度F | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥66,102 | |
72-108-01 | RPTFE | 炭素鋼 | 炭素鋼 | - | クロムメッキ炭素鋼 | -20度から450度F | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥101,963 | |
72-106-19 | - | - | - | 1.25 " | - | - | FNPT | - | ¥76,694 | 見積依頼
|
72-104-19 | - | - | - | 3 / 4 " | - | - | FNPT | - | ¥37,653 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。