APOLLO VALVES 70-840 シリーズ オス x メス NPT 青銅製ボールバルブ
形式 | モデル | 接続タイプ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 70845A0 | - | - | - | ¥24,123 | |
A | 70841A0 | - | - | - | ¥9,567 | |
A | 7084114 | 男性x女性NPT | 1 / 4 " | サイドベントボール(一方向) | ¥10,451 | |
A | 7084210 | 男性x女性NPT | 3 / 8 " | ステンレス鋼のレバーとナット | ¥10,070 | |
A | 7084432 | 男性x女性NPT | 3 / 4 " | ステンレス鋼のT型ハンドルとナット | ¥17,564 | |
A | 7084464 | 男性x女性NPT | 3 / 4 " | 250SWP | ¥18,836 | |
A | 7084632 | 男性x女性NPT | 1/1ポンド | ステンレス鋼のT型ハンドルとナット | ¥34,700 | |
A | 7084115 | 男性x女性NPT | 1 / 4 " | ラウンドハンドル、スチール | ¥11,267 | |
A | 7084157 | 男性x女性NPT | 1 / 4 " | 洗浄された酸素 | ¥12,345 | |
A | 7084510 | 男性x女性NPT | 1" | ステンレス鋼のレバーとナット | ¥21,987 | |
A | 7084207 | 男性x女性NPT | 3 / 8 " | ティーハンドル | ¥9,475 | |
A | 7084511 | 男性x女性NPT | 1" | サーマシール絶縁ハンドル | ¥26,985 | |
A | 7084232 | 男性x女性NPT | 3 / 8 " | ステンレス鋼のT型ハンドルとナット | ¥10,730 | |
A | 7084264 | 男性x女性NPT | 3 / 8 " | 250SWP | ¥12,148 | |
A | 7084310 | 男性x女性NPT | 1 / 2 " | ステンレス鋼のレバーとナット | ¥10,070 | |
A | 7084327 | 男性x女性NPT | 1 / 2 " | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥10,818 | |
A | 7084532 | 男性x女性NPT | 1" | ステンレス鋼のT型ハンドルとナット | ¥22,429 | |
A | 708472764 | 男性x女性NPT | 1/1ポンド | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット、250 SWP | ¥47,994 | |
A | 7084411 | 男性x女性NPT | 3 / 4 " | サーマシール絶縁ハンドル | ¥22,147 | |
A | 7084427 | 男性x女性NPT | 3 / 4 " | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥17,632 | |
A | 7084127 | 男性x女性NPT | 1 / 4 " | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥10,818 | |
A | 708462127 | 男性x女性NPT | 1/1ポンド | UHMWPEトリム(非PTFE)、ステンレス鋼ラッチロックレバーおよびナット | ¥43,550 | |
A | 708434764 | 男性x女性NPT | 1 / 2 " | ステンレス鋼の楕円形のラッチロックハンドルとナット、250 SWP | ¥19,726 | |
A | 7084311 | 男性x女性NPT | 1 / 2 " | サーマシール絶縁ハンドル | ¥14,779 | |
A | 7084164 | 男性x女性NPT | 1 / 4 " | 250SWP | ¥12,148 | |
A | 7084215 | 男性x女性NPT | 3 / 8 " | ラウンドハンドル、スチール | ¥11,267 | |
A | 7084315 | 男性x女性NPT | 1 / 2 " | ラウンドハンドル、スチール | ¥11,267 | |
A | 7084407 | 男性x女性NPT | 3 / 4 " | ティーハンドル | ¥16,156 | |
A | 7084410 | 男性x女性NPT | 3 / 4 " | ステンレス鋼のレバーとナット | ¥17,149 | |
A | 7084321 | 男性x女性NPT | 1 / 2 " | UHMWPEトリム(非PTFE) | ¥19,383 | |
A | 7084448 | 男性x女性NPT | 3 / 4 " | ステンレス鋼の楕円形のハンドル(ラッチなし)とナット | ¥22,164 | |
A | 7084564 | 男性x女性NPT | 1" | 250SWP | ¥23,677 | |
A | 7084527 | 男性x女性NPT | 1" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥22,338 | |
A | 7084110 | 男性x女性NPT | 1 / 4 " | ステンレス鋼のレバーとナット | ¥10,070 | |
A | 7084107 | 男性x女性NPT | 1 / 4 " | ティーハンドル | ¥9,475 | |
A | 7084307 | 男性x女性NPT | 1 / 2 " | ティーハンドル | ¥9,475 | |
A | 7084332 | 男性x女性NPT | 1 / 2 " | ステンレス鋼のT型ハンドルとナット | ¥10,730 | |
A | 7084364 | 男性x女性NPT | 1 / 2 " | 250SWP | ¥12,148 | |
A | 708410757 | 男性x女性NPT | 1 / 4 " | ティーハンドル、酸素洗浄 | ¥12,345 | |
A | 7084664 | 男性x女性NPT | 1/1ポンド | 250SWP | ¥36,835 | |
A | 7084201 | M×F NPT | 3 / 8 " | スタンダード | ¥9,475 | |
A | 7084301 | M×F NPT | 1 / 2 " | スタンダード | ¥9,475 | |
A | 7084101 | M×F NPT | 1 / 4 " | スタンダード | ¥9,475 | |
A | 7084601 | M×F NPT | 1/1ポンド | スタンダード | ¥32,177 | |
A | 7084501 | M×F NPT | 1" | スタンダード | ¥20,995 | |
A | 7084401 | M×F NPT | 3 / 4 " | スタンダード | ¥16,156 | |
A | 7084701 | M×F NPT | 1/1ポンド | - | ¥41,830 |
70-840シリーズオスxメスNPTブロンズボールバルブ
Apollo 70-840 シリーズ オス x メス NPT ブロンズ ボール バルブは信頼性の高い遮断機能を提供し、オペレータが液体またはガスの流れを効率的に制御できるようにします。 これらのボール バルブは、配管、HVAC システム、水処理、工業プロセスで使用されます。 オス x メスの NPT (National Pipe Thread) 接続を備えているため、設置とメンテナンスが便利です。 これらのボールバルブは耐食性を高める青銅構造を特徴としており、屋内と屋外の両方の環境での使用に適しています。 動作中の漏れのリスクを軽減するために強化 PTFE が装備されています。 これらの青銅製ボール バルブは、オス x メス NPT 接続で使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密モーションコントロールプーリー
- アルミメッキフードグローブとスリーブ
- ディフューザー
- ガウジング電極
- ブリアブルガスチューブ
- ロックアウトデバイス
- 防火
- サンドペーパー
- ドラムとバレルポンプ
- セキュリティアラームと警告
- APPROVED VENDOR 熱活性化シュリンクバンド
- SCHNEIDER ELECTRIC タワーライトマウントとベース
- TENNSCO 人間工学的ワークベンチ
- HELICOIL ストレートフルートボトムタップ、3B
- WATTS SL100XL拡張シャンク温度および圧力逃がし弁
- WATTS LF919シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 1-28 Un
- EATON 高耐久ミルタイプDCリレー
- VESTIL フットポンプ/ハンドポンプ