REELCRAFT アーク溶接ケーブルリール アーク溶接ケーブルの動きを制御するために設計された手回し/スプリング操作のケーブル リール。 セキュリティを強化するための防振ラッチを備えたセルフロック機能が特徴で、壁、天井、床、エンチ、およびトラックへの取り付けバリエーションが提供されています
アーク溶接ケーブルの動きを制御するために設計された手回し/スプリング操作のケーブル リール。 セキュリティを強化するための防振ラッチを備えたセルフロック機能が特徴で、壁、天井、床、エンチ、およびトラックへの取り付けバリエーションが提供されています
Reelcraft アーク溶接ケーブル リールは、溶接ケーブルを安全に整理および管理するのに最適です。これらは製造施設、溶接工場、現場の溶接作業で使用されます。
Safe-T-Reelシリーズケーブル溶接リール
Reelcraft Safe-T-Reel シリーズ溶接ケーブル リールは、空気/水/燃料/ガス ホース、電気コード、溶接ケーブルを手巻きできるように設計されており、大容量のホースやコードを問題なく管理できます。 これらのユニットは、摩擦損失を低減する永久シール/潤滑ベアリングと、最大の剛性とスプールサポートを実現するテーパーローラーベアリングを備えた頑丈なシャフトを備えています。 T グレード ホースを備えたこのブランドのベーシック リールは、MAPP ガス、プロパン、天然ガス、その他の燃料ガスなど、幅広い溶接ガスに使用できます。 さらに、スプールの重量を支えるための頑丈な溶接アルミニウム ベースが装備されており、150 ~ 200 °F の範囲の温度に耐えることができます。
Reelcraft Safe-T-Reel シリーズ溶接ケーブル リールは、空気/水/燃料/ガス ホース、電気コード、溶接ケーブルを手巻きできるように設計されており、大容量のホースやコードを問題なく管理できます。 これらのユニットは、摩擦損失を低減する永久シール/潤滑ベアリングと、最大の剛性とスプールサポートを実現するテーパーローラーベアリングを備えた頑丈なシャフトを備えています。 T グレード ホースを備えたこのブランドのベーシック リールは、MAPP ガス、プロパン、天然ガス、その他の燃料ガスなど、幅広い溶接ガスに使用できます。 さらに、スプールの重量を支えるための頑丈な溶接アルミニウム ベースが装備されており、150 ~ 200 °F の範囲の温度に耐えることができます。
形式 | モデル | タイプ | ベアリング | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T-1460-0 1 | ¥308,737 | |||||||||
B | T-2462-01 | ¥496,185 | |||||||||
C | T-2464-01 | ¥496,446 | |||||||||
D | T-1225-04 1 | ¥163,663 |
WCシリーズ、溶接ホースリール
リールクラフト溶接ホースリールは、長い溶接ケーブルを整理された安全な方法で保管するのに理想的であり、それによってつまずきの危険を排除します。 これらのアーク溶接ケーブルリールは、ライブの400 A、90 VDCで囲まれたスリップリングとロボット溶接されたスチールベースによって電力が供給される連続電流パスを備えており、動作中の強度が最大になります。 さらに、メンテナンスサービスを削減するための恒久的に潤滑されたベアリングと、逆巻きによるスプリングの損傷の可能性を排除するためのクラッチ解除アーバーを備えたドライブスプリングが装備されています。 19インチと20インチの長さで利用可能なこれらのアーク溶接ケーブルリールの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
リールクラフト溶接ホースリールは、長い溶接ケーブルを整理された安全な方法で保管するのに理想的であり、それによってつまずきの危険を排除します。 これらのアーク溶接ケーブルリールは、ライブの400 A、90 VDCで囲まれたスリップリングとロボット溶接されたスチールベースによって電力が供給される連続電流パスを備えており、動作中の強度が最大になります。 さらに、メンテナンスサービスを削減するための恒久的に潤滑されたベアリングと、逆巻きによるスプリングの損傷の可能性を排除するためのクラッチ解除アーバーを備えたドライブスプリングが装備されています。 19インチと20インチの長さで利用可能なこれらのアーク溶接ケーブルリールの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 給湯器
- 作業服
- フローコントロールバルブ
- ブリアブルガス
- コルク
- 調味料ポンプとディスペンサー
- 保護用の肘と膝パッド
- マイクロマノメーター
- 電流センサーリレー
- フライホイール
- SNAP-TITE カプラー、HPステンレス鋼、3 / 8-18
- SQUARE D 手動スターターアクセサリー
- MOODY TOOL スクライバー交換のヒント
- DIXON ホース
- GENERAL PIPE CLEANERS ジェットアングルノズルセット
- HOFFMAN プロライン シリーズ 水平ケーブル トラフ
- LEGRIS 肘を伸ばした状態
- HEATHROW SCIENTIFIC アイスパン
- MORSE CUTTING TOOLS 面取りミル 5989Cシリーズ
- GRAINGER 真空交換部品および付属品