REELCRAFT WC7000 1リール溶接ケーブル
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
アイテム価格 | ケーブルリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春 |
高さ | 20.25 " |
ラッチ | 防振、セルフロック |
長さ | 19 " |
最大アンペア | 400 |
マックス。 温度 | 250 F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
タイプ | 電気溶接 |
幅(Width) | 14.75 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 8425310100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WC80001 1 | 25.38 " | 24 " | 16 " | ¥397,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。