SPEEDAIRE エアサンダー 錆や塗装の除去、自動車部品や金属加工品の滑らか化に適しており、渦巻きのない仕上がりになります。 電気サンダーと比較して、より速い材料除去率を提供することができます。 0.2、0.3、0.4、0.75、0.8hpのバリエーションで提供
錆や塗装の除去、自動車部品や金属加工品の滑らか化に適しており、渦巻きのない仕上がりになります。 電気サンダーと比較して、より速い材料除去率を提供することができます。 0.2、0.3、0.4、0.75、0.8hpのバリエーションで提供
レバースロットル付きエアサンダー
Speedaireエアディスクサンダーは、空気力を利用して、金属、木材、プラスチックなどの硬い材料の表面を押しつぶし、平らにします。 彼らはアルミニウムハンドルとハウジング材料を持っています。 また、サンディングディスクの後ろに空気が流れるようにするバッキングパッドも備えています。 7.375および12インチの長さで利用可能なこれらのエアディスクサンダーの範囲から選択してください。
Speedaireエアディスクサンダーは、空気力を利用して、金属、木材、プラスチックなどの硬い材料の表面を押しつぶし、平らにします。 彼らはアルミニウムハンドルとハウジング材料を持っています。 また、サンディングディスクの後ろに空気が流れるようにするバッキングパッドも備えています。 7.375および12インチの長さで利用可能なこれらのエアディスクサンダーの範囲から選択してください。
エアランダムオービタルサンダー
エアランダムオービタルサンダー0.20Hp
エアオービタルサンダー、3インチサイズ、3/8インチオービット、非真空、重量物、軽量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
48LZ97 | CU4BGE | ¥9,794 |
詳細はこちら
- 書籍および書籍用品
- 排水
- パワードリル
- 屋内備品
- 化学ポンプ
- ウェットモップキット
- 電気ドリル
- 温水ベースボードヒーター
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- 復水戻りシステム
- JONARD ブースレンチ
- ELECTROMARK 通知タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- HTCCONVEYORS マシンカバータープ
- LARSON ELECTRONICS LLC 防爆照明
- DAYTON 3 相汎用モーター、1.5HP、208 ~ 230 / 460VAC
- DIXON 温水ウォッシュダウンスプレーノズル
- ACROVYN コーナーガードオザーク
- EATON XT シリーズ コンタクタ真空管アセンブリ
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし
- ACORN ENGINEERING ミキシングバルブ