入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアランダムオービタルサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2 |
CFM @全負荷 | 8 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 12,000回転 |
ハンドル材料 | コンポジットとゴム |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.20 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
軌道径 | 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.75 " |
パッド面タイプ | ビニール |
パッドサイズ | 6" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 16」-24 |
スロットル | レバー |
工具重量 | 1.30ポンド |
UPC | 190735614082 |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 11 |
船の長さ(cm) | 24.21 |
船幅(cm) | 16.69 |
HSコード | 8467111040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。