SPEEDAIRE エアドリル Speedaireエアドリルは、圧縮空気を使用したさまざまな掘削作業に、速度、精度、および一貫したパワーを提供します。 人間工学に基づいた設計で、手の届きにくい場所や限られたスペースのアプリケーションで使用できます。 それらは、軽量、一般、および産業用定格モデルで利用できます。
Speedaireエアドリルは、圧縮空気を使用したさまざまな掘削作業に、速度、精度、および一貫したパワーを提供します。 人間工学に基づいた設計で、手の届きにくい場所や限られたスペースのアプリケーションで使用できます。 それらは、軽量、一般、および産業用定格モデルで利用できます。
エアパワードリル、一般的な義務
Speedaireインライン空力ドリルは、ビット保持チャックをツール本体に配置して、くぼみや限られたスペースでの穴あけを可能にするように製造されています。 これらの空圧式ドリルは、ユーザーの前腕をドリルビットと一直線に保ち、低トルクアプリケーションでのグリップと制御を維持します。 1/4および3/8インチのチャックサイズで利用可能なこれらの空圧式ドリルの範囲から選択してください。
Speedaireインライン空力ドリルは、ビット保持チャックをツール本体に配置して、くぼみや限られたスペースでの穴あけを可能にするように製造されています。 これらの空圧式ドリルは、ユーザーの前腕をドリルビットと一直線に保ち、低トルクアプリケーションでのグリップと制御を維持します。 1/4および3/8インチのチャックサイズで利用可能なこれらの空圧式ドリルの範囲から選択してください。
エアパワードピストルグリップドリル
Speedaireの空圧式ピストルグリップドリルは、自動車および組み立て作業に使用されます。 ピストルグリップの設計により、ユーザーの手をビット保持チャックの後ろに配置して、圧力を加え、穴あけおよび固定中に制御を維持するための人間工学的な処理を提供します。 これらの軽量ドリルには、ドリルをアクティブにするトリガーが付属しています。 それらは圧縮空気供給で作動し、穴あけおよび締結用途でビットを回転させます。 それらは3/8および1/4インチのチャックサイズで利用できます。
Speedaireの空圧式ピストルグリップドリルは、自動車および組み立て作業に使用されます。 ピストルグリップの設計により、ユーザーの手をビット保持チャックの後ろに配置して、圧力を加え、穴あけおよび固定中に制御を維持するための人間工学的な処理を提供します。 これらの軽量ドリルには、ドリルをアクティブにするトリガーが付属しています。 それらは圧縮空気供給で作動し、穴あけおよび締結用途でビットを回転させます。 それらは3/8および1/4インチのチャックサイズで利用できます。
汎用キーレスエアドリル、ピストルスタイル
Speedaireピストルスタイルのエアドリルは、圧縮空気供給で動作し、穴あけおよび固定アプリケーションでビットを回転させます。 これらのピストルグリップエアパワードリルは、固定および穴あけ中に圧力を加え、制御を維持するためのユーザーフレンドリーな取り扱いを提供します。 それらは通常、長期間使用購入に進むきにユーザーの疲労を軽減するコード付きまたはコードレスツールと比較して軽量です。 3/8および1/2インチのチャックサイズで利用可能なこれらのエアドリルの幅広い範囲から選択してください。
Speedaireピストルスタイルのエアドリルは、圧縮空気供給で動作し、穴あけおよび固定アプリケーションでビットを回転させます。 これらのピストルグリップエアパワードリルは、固定および穴あけ中に圧力を加え、制御を維持するためのユーザーフレンドリーな取り扱いを提供します。 それらは通常、長期間使用購入に進むきにユーザーの疲労を軽減するコード付きまたはコードレスツールと比較して軽量です。 3/8および1/2インチのチャックサイズで利用可能なこれらのエアドリルの幅広い範囲から選択してください。
エアドリルキー付き3/8インチ1500Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
21AA79 | AB6EEH | ¥31,730 |
詳細はこちら
- コミュニケーションツール
- ホースクランプ
- カーペットツールキット
- 減速機
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- ガス式水力ユニット
- 炉イグナイターコントロール
- ドア補強材
- スプレーガンカップ
- SUNDSTROM SAFETY 溶接シールド
- 3M ユニット化されたホイール
- MEGAPRO ポジインサートビット ニッケルメッキ
- VULCAN HART バックスプラッシュマウント
- ZEP 洗車、ドラム、赤、400ポンド、液体
- MULTIFAN 単相垂直フローファン
- TENNSCO バックストップ
- BROWNING ジョーカップリングポリウレタンインサート
- BROWNING L050 ベルト用の分割テーパーブッシュ付きストックギアベルトプーリー
- DIABLO ファイバーディスクバッキングパッド