SPEEDAIRE 空気動力ドリル、一般任務
形式 | モデル | チャックサイズ | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA77 | 1 / 4 " | 2600回転 | 8.25 " | 2.0ポンド | ¥27,867 | |
B | 21AA78 | 3 / 8 " | 22,000回転 | 7 13 / 16 " | 1.7ポンド | ¥19,380 |
エアパワードリル、一般的な義務
Speedaireインライン空力ドリルは、ビット保持チャックをツール本体に配置して、くぼみや限られたスペースでの穴あけを可能にするように製造されています。 これらの空圧式ドリルは、ユーザーの前腕をドリルビットと一直線に保ち、低トルクアプリケーションでのグリップと制御を維持します。 1/4および3/8インチのチャックサイズで利用可能なこれらの空圧式ドリルの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アキシャルバルブ
- コックを排水する
- ペイントコレクターフィルターパッド
- 拡張表面フィルター
- ワイヤレスリモコン
- チェーンとチェーンアクセサリー
- モーター用品
- ワークベンチとアクセサリー
- プラグとレセプタクル
- テストポンプ
- EMUGE 高速度鋼-Eマシンタップ、NE2仕上げ
- GOULD & GOODRICH INC. リングホルダー
- AMS オージェオープンフェイス2/1インチ
- DIXON ボールタイプスイベルアダプター
- EDWARDS SIGNALING 天井マウントマルチストロボ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1-64Uncに移動
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8 インチ導電性サドル ベント換気キット
- DWYER INSTRUMENTS 圧力計
- LOUISVILLE ラベルキット
- GPIMETERS QSTARシリーズ、ケース