エミュージ ハイスEマシンタップ NE2仕上げ
形式 | モデル | ねじの種類 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B15773000060 | メートル法の粗い | スパイラルポイントタップ | 80 mm | 1.00 mm | 6.00 mm | M6 | 変更されたボトム | 15 mm | ¥5,669 | |
A | B15773000080 | メートル法の粗い | スパイラルポイントタップ | 90 mm | 1.25 mm | 8.00 mm | M8 | 変更されたボトム | 20 mm | ¥6,287 | |
A | 15773000112 | メートル法の粗い | スパイラルポイントマシンタップ | 110 mm | 1.75 mm | 9.00 mm | M12 | セミボトム | 30 mm | ¥8,835 | |
B | 49332000112 | メートル法の粗い | マシンタップ | 110 mm | 1.75 mm | 9.00 mm | M12 | セミボトム | 30 mm | ¥15,020 | |
B | B49332000060 | メートル法の粗い | スパイラルフルートタップ | 80 mm | 1.00 mm | 6.00 mm | M6 | セミボトム | 15 mm | ¥5,741 | |
A | 15773000116 | メートル法の粗い | スパイラルポイントマシンタップ | 110 mm | 2.00 mm | 12.00 mm | M16 | セミボトム | 40 mm | ¥14,775 | |
B | B49332000080 | メートル法の粗い | スパイラルフルートタップ | 90 mm | 1.25 mm | 8.00 mm | M8 | セミボトム | 20 mm | ¥7,004 | |
A | BU4973005009 | UNC | スパイラルポイントタップ | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | セミボトム | 2.5 " | ¥5,100 | |
A | CU4973005013 | UNC | スパイラルポイントマシンタップ | 4 21 / 64 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | セミボトム | 2.5 " | ¥7,832 | |
B | CU5332005014 | UNC | スパイラルフルートタップ | 4 11 / 32 " | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | セミボトム | 2.5 " | ¥16,166 | |
B | CU5332005013 | UNC | スパイラルフルートタップ | 3 21 / 64 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | セミボトム | 2.5 " | ¥11,194 | |
B | BU5332005010 | UNC | スパイラルフルートタップ | 3 35 / 64 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | セミボトム | 2.5 " | ¥10,710 | |
A | CU4973005016 | UNC | スパイラルポイントマシンタップ | 4 59 / 64 " | 10 | 0.59 " | 3 / 4 " | セミボトム | 2.5 " | ¥15,357 | |
A | CU4973005015 | UNC | スパイラルポイントマシンタップ | 4 21 / 64 " | 11 | 0.48 " | 5 / 8 " | セミボトム | 2.5 " | ¥12,960 | |
B | BU5332005009 | UNC | スパイラルフルートタップ | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | セミボトム | 2.5 " | ¥5,554 | |
B | CU5332005012 | UNC | スパイラルフルートタップ | 3 15 / 16 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | セミボトム | 2.5 " | ¥7,031 | |
B | BU5332005007 | UNC | スパイラルフルートタップ | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | セミボトム | 15 / 32 " | ¥5,255 | |
A | CU4973005014 | UNC | スパイラルポイントマシンタップ | 4 21 / 64 " | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | セミボトム | 2.5 " | ¥11,107 | |
A | CU4973005012 | UNC | スパイラルポイントマシンタップ | 3 15 / 16 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | セミボトム | 2.5 " | ¥4,955 | |
A | BU4973005011 | UNC | スパイラルポイントタップ | 3 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | セミボトム | 2.5 " | ¥5,782 | |
A | BU4973005010 | UNC | スパイラルポイントタップ | 3 35 / 64 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | セミボトム | 2.5 " | ¥5,036 | |
A | BU4973005007 | UNC | スパイラルポイントタップ | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | セミボトム | 15 / 32 " | ¥4,851 | |
B | BU5332005011 | UNC | スパイラルフルートタップ | 3-15/16 | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | セミボトム | 2.5 " | ¥7,074 | |
B | CU5332005047 | UNF | スパイラルフルートタップ | 4 11 / 32 " | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | セミボトム | 2.5 " | ¥8,551 | |
B | BU5332005045 | UNF | スパイラルフルートタップ | 3 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | セミボトム | 2.5 " | ¥5,482 | |
A | CU4973005049 | UNF | スパイラルポイントマシンタップ | 4 21 / 64 " | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | セミボトム | 2.5 " | ¥10,858 | |
A | CU4973005047 | UNF | スパイラルポイントマシンタップ | 4 11 / 32 " | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | セミボトム | 2.5 " | ¥6,083 | |
A | CU4973005050 | UNF | スパイラルポイントマシンタップ | 4 59 / 64 " | 16 | 0.59 " | 3 / 4 " | セミボトム | 2.5 " | ¥30,460 | |
B | BU5332005041 | UNF | スパイラルフルートタップ | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | セミボトム | 15 / 32 " | ¥9,306 | |
B | CU5332005049 | UNF | スパイラルフルートタップ | 4 11 / 32 " | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | セミボトム | 2.5 " | ¥20,079 | |
A | BU4973005045 | UNF | スパイラルポイントタップ | 3 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | セミボトム | 2.5 " | ¥4,292 | |
A | BU4973005044 | UNF | スパイラルポイントタップ | 3 35 / 64 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | セミボトム | 2.5 " | ¥3,754 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプ検査装置
- スタッキングコンテナ
- ケーブルビット
- コードレス振動工具
- アタッチメントの切断
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 研磨
- ホースとスプリンクラーシステム
- 消防服および付属品
- グラスファイバー
- PREDATOR ファイングレードアーバーマウントサンディングディスク
- APPROVED VENDOR フラッシュブッシュ3インチスピゴット
- AUTONICS タイマーリレー9990時間8ピン
- GUARDAIR レーザーピストルグリップシリーズ安全エアガン
- PARKER パイプカップリング、1/2インチのボディサイズ、12ガロン/分の流量
- PASS AND SEYMOUR ハードユースのデュアル制御プラグ、負荷制御可能なレセプタクル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-16 Un
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、2345 シリーズ
- SMC VALVES ISOシリーズ丸胴シリンダ
- ENERPAC Vシリーズ圧力リリーフバルブ