入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントマシンタップ |
終了 | NE2 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 110 mm |
ピッチ | 1.75 mm |
ピッチ直径の制限 | 2B、3B |
シャンク径 | 9.00 mm |
サイズ | M12 |
タップスタイル | セミボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 30 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207403000 |
モデル | ねじの種類 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B15773000060 | メートル法の粗い | スパイラルポイントタップ | 80 mm | 1.00 mm | 6.00 mm | M6 | 変更されたボトム | 15 mm | ¥5,669 | |
B15773000080 | メートル法の粗い | スパイラルポイントタップ | 90 mm | 1.25 mm | 8.00 mm | M8 | 変更されたボトム | 20 mm | ¥6,287 | |
BU5332005007 | UNC | スパイラルフルートタップ | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | セミボトム | 15 / 32 " | ¥5,255 | |
BU5332005009 | UNC | スパイラルフルートタップ | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | セミボトム | 2.5 " | ¥5,554 | |
BU5332005010 | UNC | スパイラルフルートタップ | 3 35 / 64 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | セミボトム | 2.5 " | ¥10,710 | |
BU5332005011 | UNC | スパイラルフルートタップ | 3-15/16 | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | セミボトム | 2.5 " | ¥7,074 | |
BU5332005041 | UNF | スパイラルフルートタップ | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | セミボトム | 15 / 32 " | ¥9,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。