EDWARDS SIGNALING 天井取付型マルチストロボ
形式 | モデル | 幅(Width) | アラーム電流 | 深さ | 高さ | 長さ | 取り付け | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EGCF-HDVMH | - | 341〜570mA DC、487〜711mA FWR | 13 / 16 " | 4.5 " | 2.75 " | フラッシュまたは表面 | マークされた火 | 24 VDC、FWR | ¥20,040 | |
B | EGCF-VMH | - | 330〜565mA、432〜693ma FWR | 1-5 / 8」 | 6 13 / 16 " | 6 13 / 16 " | フラッシュ | マークされた火 | 24 VDC、FWR | ¥15,348 | |
A | EGC-HDVMH | 6" | 341〜570mA DC、487〜711mA FWR | 2-1 / 2」 | 6" | - | 4 "ダブルギャングボックス | プラスチック | 16から33 VDCへ | ¥20,661 | |
B | EGC-VMH | 8 5 / 16 " | 330〜565mA、432〜693ma FWR | 1-5 / 8」 | 8 5 / 16 " | 8 5 / 16 " | - | - | 24 VDC | ¥16,368 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーとケーブルの保護
- ツールバランサー
- フランジ
- ミゼットロック装置
- 調整可能なパイプサポート
- 仕上げ用品
- エアフィルター
- 包装用テープディスペンサーと機器
- シャベルタンパーと掘削ツール
- ヒューズ
- DAYTON フロアスクラバー、シングル、17 "サイズ、1.5 Hp、175 Rpm
- AMERICAN TORCH TIP ノズルミラースタイル
- AME INTERNATIONAL タイヤインフレーションケージ
- BUSSMANN F61Cシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON ドラム蛇口
- SHUR-LINE クロテンシリーズブラシ
- SPEARS VALVES CPVC True Unionレトロフィットキット、ソケットスタイル、EPDM
- RIDGID スペードカッター
- REMCO 26 インチ超衛生ハンドル
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDVX ヘリカル/ウォーム二減速機