アイテム価格 | エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.0 |
ベアリング | 玉 |
CFM @全負荷 | 16 |
チャックサイズ | 3 / 8 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
デューティ | |
フリースピード | 1500回転 |
ギア駆動 | 惑星の |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1/2 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8 1 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
形式 | 直角 |
工具重量 | 2.5ポンド |
UPC | 190735605325 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。