EATON 50 シリーズ偏光反射型センサー
Eaton 50 シリーズ偏光反射センサーは、偏光再帰反射動作モードを使用して物体を検出する光電センサーです。 広範囲の距離にわたって物体を検出するように設計されており、産業オートメーションに適しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1451E-6503 | ¥76,908 | 見積依頼
|
B | 1451E-8503 | ¥99,300 | 見積依頼
|
C | 1451EF1617 | ¥85,183 | 見積依頼
|
C | 1451E-8517 | ¥93,459 | 見積依頼
|
C | 1451E-8537 | ¥93,459 | 見積依頼
|
D | 1451E-8513 | ¥99,300 | 見積依頼
|
C | 1451E-6533 | ¥76,908 | 見積依頼
|
E | 1451E-8514 | ¥95,893 | 見積依頼
|
A | 1451E-6504 | - | 見積依頼
|
C | 1451E-6507 | - | 見積依頼
|
C | 1451E-8534 | ¥95,893 | 見積依頼
|
C | 1451EF1014 | ¥75,449 | 見積依頼
|
B | 1451E-8504 | ¥95,893 | 見積依頼
|
C | 1451E-8547 | ¥93,459 | 見積依頼
|
C | 1451E-8543 | ¥99,300 | 見積依頼
|
C | 1451E-8507 | ¥93,459 | 見積依頼
|
F | 1451E-6537 | ¥70,580 | 見積依頼
|
C | 1451E-8533 | ¥99,300 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Eaton 50 シリーズ偏光反射センサーの発光ダイオードは、通常は赤外線の光ビームを放射します。 センサーは、検出対象の物体からの戻りビームを受け取ります。
- 反射ビームはセンサーのフォトトランジスタ検出器によって捕捉され、電気信号に変換されます。
- 電気信号がセンサーによって処理されると、接続された負荷または制御システムに制御信号として出力されます。
- 物体の反射率とセンサーの特定の設定に応じて、制御信号は物体の存在または不在を示します。
特徴
- 構造的な剛性を高めるためにグラスファイバー強化プラスチックの筐体を備えています。
- これらの光電センサーは、-13 ~ 131 °F の範囲の温度で動作できます。
- 逆極性と短絡保護を提供し、安全性を高めます。
規格と承認
- CSA
- CE
よくある質問
Eaton 50 シリーズ偏光反射センサーは防塵または防水ですか?
はい、IP67 および IP69 等級に準拠しており、塵や水から確実に保護されます。
これらの AC / DC 電源の偏光反射センサーの応答時間はどれくらいですか?
- DC動作:2ms。
- AC動作: 15ms。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モンキーレンチ
- 照明制御システムセンサー
- プロセスヒーターエレメントアクセサリー
- ヤード消火栓
- 振動計アクセサリー
- レンチ
- アンカー
- エアレーション
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 井戸ポンプ
- ELKAY ウォールマウント、プッシュバーウォータークーラー
- DINEX ホットフードテーブルも
- BUSSMANN 170M タイプ K シリーズ半導体ヒューズ
- AME INTERNATIONAL バルブキャップ
- 3M ソリッドクリア滑り止めテープ、2インチ
- SHAW PLUGS ウィングナット機械式拡張プラグ、0 ~ 1 インチ
- EATON メーターソケットラグ
- Arrow Pneumatics F3 シリーズ微粒子フィルター、Tri Star
- PANDUIT プレカットラベルロールカートリッジ
- MORSE DRUM 鋳鉄チェーンホイール