INGERSOLL-RAND エアコンプレッサーポンプ 連続運転用に設計された単段および二段スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ。 フライホイールに面したCCW回転、ステンレス鋼バルブ、鋳鉄/アルミニウムボディ構造、リードバルブ、最大圧力175psiを備えています
連続運転用に設計された単段および二段スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ。 フライホイールに面したCCW回転、ステンレス鋼バルブ、鋳鉄/アルミニウムボディ構造、リードバルブ、最大圧力175psiを備えています
エアコンプレッサーポンプは、ガスシリンダーにきれいな高圧空気を充填するなどの用途に圧縮空気を供給し、空気圧作動用の加圧されたきれいな空気を提供します。...続きを読む
スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
Ingersoll-Rand スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプには、タイプ 30 の鋳鉄シリンダー、ヘッド、フレームがあり、連続運転とポンプ寿命の延長を目的に設計されています。 これらのポンプは、二段往復式空気圧縮機を備えているため、重負荷の産業用途に使用されます。 これらには、均一かつ静かに動作するように正確にバランスがとれたオーバーハング クランクシャフト、15000 時間以上のトラブルのないサービスを提供する耐久性のある鋳鉄製ポンプ、および動作温度を下げてポンプ寿命を向上させる 100% 銅フィン付きインタークーラーが装備されています。 幅広い Ingersoll-Rand ポンプからお選びいただけます。圧力バリエーションは 135 および 175 PSI です。 Raptor Supplies.
Ingersoll-Rand スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプには、タイプ 30 の鋳鉄シリンダー、ヘッド、フレームがあり、連続運転とポンプ寿命の延長を目的に設計されています。 これらのポンプは、二段往復式空気圧縮機を備えているため、重負荷の産業用途に使用されます。 これらには、均一かつ静かに動作するように正確にバランスがとれたオーバーハング クランクシャフト、15000 時間以上のトラブルのないサービスを提供する耐久性のある鋳鉄製ポンプ、および動作温度を下げてポンプ寿命を向上させる 100% 銅フィン付きインタークーラーが装備されています。 幅広い Ingersoll-Rand ポンプからお選びいただけます。圧力バリエーションは 135 および 175 PSI です。 Raptor Supplies.
特徴
- 鋳鉄構造を特徴としており、100% 連続使用用途に適しています。
- V 字型の設計とフィン付きシリンダーにより、ポンプの動作で発生する熱が放射によって分散されます。
- 一部のモデルにはフィン付きの銅製インタークーラーがあり、ポンプの動作温度をさらに下げて維持することで効率を高めます。
- 容積効率の向上を保証するステンレス製リードバルブを備えています。 また、ポンプの出力も向上します。
- これらのポンプにはスプラッシュ潤滑があり、追加の機器が不要です。
- メンテナンスが容易な一体型コネクティングロッドを備えています。
動作メカニズム
- Ingersoll Rand のポンプは、容器に空気を送り込んでから加圧することで機能します。
- タンク内の圧力が上昇した後、空気は開口部またはノズルから押し出されます。
- この空気出力は、産業施設やメンテナンス工場でさまざまな空気圧ツールや機器に電力を供給するために使用されます。
- これらのポンプは、 空気圧縮機システム.
規格と承認
- 私のように
よくある質問
Ingersoll Rand の空気圧縮機が熱くなるのはなぜですか?
空気圧縮中、圧縮熱により空気が熱くなります。 エアコンプレッサーにアフタークーラーが取り付けられていない場合、空気圧縮中に貯蔵タンクが高温になります。
Ingersoll Randエアコンプレッサーを加圧したままにすることはできますか?
はい、空気圧縮機の貯蔵タンクは、任意の時間加圧したままにすることができます。
XNUMX 段式と XNUMX 段式の空気圧縮機の違いは何ですか?
XNUMX 段の空気圧縮機では、入力空気は XNUMX 回圧縮されますが、XNUMX 段の空気圧縮機では、空気は貯蔵タンクに向かう前に XNUMX 回圧縮されます。 デュアル ステージの空気圧縮機は、大規模な操作に最適です。
詳細はこちら
- はんだ付け
- エンジン
- 高圧洗浄機および付属品
- ぼろきれとワイプ
- 溶接用薬品
- スチームテーブルフードパンカバー
- タップボルト
- サンディングディスクキット
- クランプセット
- スクエアスタンドオフ
- ELESA 凹型プルハンドル
- INNOVATIVE COMPONENTS リングステンレス鋼が付いているボタンハンドルロックピン
- WEARWELL 545シリーズ、モジュラー排水マット
- AKRO-MILS 30292 アクロビン スーパーサイズビン
- FERVI ホットエアガン
- BAUSCH + LOMB ヘイスティングス トリプレット ルーペ
- WATERSAVER FAUCET COMPANY グースネック実験用蛇口
- NIBCO 小型自動カートリッジ
- SCS 帯電防止テーブルマットとシート
- CLEVELAND ワッシャー