Zurn 継手販売代理店 (696 アイテム) - ページ 2 | Raptor Supplies 日本

ZURN

1900 年に設立された Zurn は、センサー蛇口、ソープディスペンサー、センサーフラッシュバルブ、手動フラッシュバルブを製造してきました。ブランドの本社はウィスコンシン州ミルウォーキーにあります。 続きを読む

フィルタ

配管

空気力学

Electrical

HVACと冷凍

潤滑

マテリアルハンドリング

家具のおもてなしとフードサービス

溶接

ハンドツール

アウトドア用品

安全性

クリーニング

照明

水力学

フリートと車両のメンテナンス

塗装設備および備品

実験用品

動力伝達

ファスナー

Hardware

パンプス

配管 フィルタ

シンクと噴水全ラインナップを見る

  • 浴室の流し

    楕円形、円形、またはD字型のボウルを備えたバスルームと洗面台。 耐久性を高めるためにガラス質のチャイナコーティングで提供され、さまざまなボウルの深さとサイズで利用可能

  • 水飲み場の部品

    公共および商業トイレのZurn AquaSpec蛇口で使用するために設計されたプラスチックポペットアセンブリが含まれています

  • ハンドシンクと手洗いステーション

    穴あきの取り外し可能なドームストレーナー、軽量のスロット付きおろし金、内部パイプガスケットシールを備えたステンレス鋼の交換用フロアシンクライナーが含まれています。 ほとんどのフロアシンクに取り付けることができ、簡単に設置できるプッシュフィット接続を備えています

遮断弁全ラインナップを見る

  • ボールバルブ

    厳密な遮断が必要な用途に最適です。 配管、化学処理、食品および飲料業界でガス、化学薬品、スラリーにも使用できます。 プラスチックまたはステンレス鋼の本体、EPDM または PTFE シールおよびシートが特徴で、最大圧力 250 psi WOG に耐えることができます。

  • 給水が止まる
12

ズルンについて

Zurn の広範なカタログには、さまざまな蛇口、手洗いシステム、設備、シャワー システム、PEX 継手、ハンド ドライヤーが含まれています。 ズルンキッチン蛇口 壁やデッキへの取り付けが可能になり、簡単かつ安全に設置できます。これらの Zurn キッチン蛇口は手動で操作し、手動調整によって水の流れと温度を制御します。スイングスパウトを備えているため、水の流れを方向付けるときに柔軟性があり、操作が簡単です。真鍮/プラスチック/鋳造真鍮構造を特徴とし、耐食性を高め、蛇口の視覚的魅力を高めるクロム仕上げが施されています。これらのキッチン用蛇口には、レバーハンドル、ローアークハンドル、グースネックハンドル、リストブレードハンドルなど、さまざまなハンドルタイプがあります。ブランドの ストレートサービスシンク蛇口 真鍮構造とクロム仕上げが特徴で、美しい外観を実現します。水温を正確に制御するホット/コールドカートリッジと、水流が飛び散らない層流出口タイプが付属しています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の Zurn MPN は、同等のラバーメイド、スローン、デイトン モデルへの個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Zurn 配管製品が用意されています。

なぜ会社?

これらの Zurn 配管製品は、小型サイズから大型サイズまで取り揃えています。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの Zurn 配管製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で発送されます。

Zurnの競争上の優位性

Zurn Flo-Bowl リークレストイレシステム

トイレの設置における革新的な製品であるため、従来のワックスリングが不要になります。トイレアダプター、ゴム製 V リングシール、適応可能な床フランジの 3 つのコンポーネントで、漏れのないシールを保証します。 Flo-Bowl システムは、便器アダプターと便器に接着するシーラント、気密かつ水密な接続を生み出すゴム製 V リング シール、および 4 インチと XNUMX インチのプラスチック排水管の両方に適合する床フランジで構成されています。これにより、確実で漏れのないシールが保証されます。

サンダラ手洗いシステム

Zurn Sundara 手洗いシステムは、空港、スタジアム、医療施設など、人の出入りが多い商業空間向けに設計された最先端のソリューションです。この革新的なシステムは、タッチレス技術と現代的​​なデザインをシームレスに統合し、最適な衛生習慣を促進します。 Sundara 手洗いシステムは、多数の人が集まるエリアで戦略的に採用されており、効率的で衛生的な手洗い体験を保証します。非接触操作により相互汚染のリスクが最小限に抑えられ、公共スペースに最新の持続可能なソリューションを提供します。

よくある質問

従来のワックスリングではなく、Zurn Flo-Bowl を選択する理由は何ですか?

従来のワックスリングは漏れが発生しやすく、床に損傷を与え、修理に多額の費用がかかります。 Zurn Flo-Bowl は、3 つのコンポーネント システムにより安全で漏れのないソリューションを提供し、トイレ設置時に信頼性と安心感を提供します。

Zurn 蛇口修理部品は何で入手できますか Raptor Supplies?

Raptor Supplies オファー スパウトベース、ミキシングヨーク、 壁消火栓修理キット、ガスケットと カートリッジアセンブリ.

Zurn PEX フィッティングの取り付け方法は?

  • 切り口がきれいで、破片がないことを確認してください。
  • PEX チューブの端に PEX リングをスライドさせます。
  • Zurn PEX フィッティングを PEX チューブの端に挿入し、しっかりと奥まで入っていることを確認します。
  • PEX リングを PEX チューブの端から約 1/8 ~ 1/4 インチの位置に配置します。
  • 圧着工具を使用して PEX リングを圧縮し、安全な接続を作成します。
  • 接続を検査して、適切に圧着され、しっかりとフィットしていることを確認します。
  • 必要に応じて追加のフィッティングに対してこのプロセスを繰り返します。
  • PEX システムの圧力テストを行って漏れがないか確認し、適切に取り付けられていることを確認します。
  • 拡張継手を使用する場合は、適切に校正された拡張ツールを使用して、継手を挿入する前に PEX チューブを拡張します。
  • 拡張した PEX チューブをフィッティング上で収縮させ、確実な接続を作成します。
  • PEX チューブ カッターを使用して、PEX チューブを必要な長さに切断します。