ZURN

1900 年に設立された Zurn は、センサー蛇口、ソープディスペンサー、センサーフラッシュバルブ、手動フラッシュバルブを製造してきました。ブランドの本社はウィスコンシン州ミルウォーキーにあります。 続きを読む

フィルタ

配管

空気力学

Electrical

HVACと冷凍

潤滑

マテリアルハンドリング

家具のおもてなしとフードサービス

溶接

ハンドツール

アウトドア用品

安全性

クリーニング

照明

水力学

フリートと車両のメンテナンス

塗装設備および備品

実験用品

動力伝達

ファスナー

Hardware

パンプス

配管 フィルタ

浴槽/蛇口全ラインナップを見る

  • エアレーター

    流れを複数の小さな流れに分割し、水を空気で希釈することにより、蛇口を通過する水の流量を減らすように設計されています。 雄/雌ねじと最大流量2.2gpmを備えています

  • 浴室の蛇口

    公衆トイレや飲料水用途での使用に適した、ADA準拠のマニュアル、センサー、メーター付きバスルーム蛇口。 真ちゅう製の構造が特徴で、さまざまな接続タイプで利用できます

  • 蛇口アクセサリー

    Zurn AquaSense および RetroFlush バッテリー センサー フラッシュ バルブと併用して、完全かつ一貫したフラッシュを実現するクワッド リングを購入してください。 フィルタースクリーン、フロアフットバルブ、カバープレート、蛇口止めネジ、プレリンスホースも利用可能

  • 蛇口修理部品

    商業トイレで使用できる、オス x メス接続の NSF 認定蛇口アダプターを見つけてください。 スパウトナット、ワッシャー、蛇口ハンドル、固定ネジと止め具、カートリッジアセンブリ、蛇口ナットなどの交換部品も利用可能

  • キッチン蛇口

    通気された水流を提供するように設計された壁およびデッキマウントのキッチン蛇口。 真ちゅう製のボディ、FNPT / NPSM接続、シングルまたはダブルレバー/リストブレードハンドルを備えています

  • 実験用蛇口

    曲がったライザーまたはスイングタイプの注ぎ口を備えた高グースネックの実験用蛇口。 ガラス製品や実験装置に対応するように設計されており、壁やデッキの取り付けオプションで提供されます

  • シャワーヘッドと浴槽の付属品
  • シャワーヘッドと浴槽の蛇口
  • ユーティリティシンクの蛇口

    最小限のスプラッシュでバケツを満たすための流水を提供するために使用されます。 耐食性と耐摩耗性を向上させるために、クロムメッキ仕上げが施されています。 最大2.2gpmの流量を提供し、1および2ハンドルオプションで提供されます

排水全ラインナップを見る

  • ベルトラップと排水管

    ガレージや地下室の未完成エリアに設置するように設計されています。 ステンレス鋼/ PVC /アルミニウム/プラスチック/鋳鉄/炭素鋼構造を特徴とし、優れた延性、高強度、および腐食と衝撃に対する耐性を保証します。 6〜20.375インチの範囲の長さで提供されます

  • コンポーネントの排出

    鋳鉄製の仕上げエリアのフロアアクセスハウジングで、歩行者用または軽量カートの用途に適しています。 床格子、屋根ドームストレーナー、堆積物バケツ、屋根排水管、ノズル、床インターセプター、丸型ストレーナーも利用可能

  • ストレーナーを排水する

    破片が排水溝を流れ落ちてキッチンやユーティリティシンクを詰まらせるのを防ぐように設計されたXNUMXつのプロングとディープカップバスケットストレーナー。 腐食に対する抵抗性のためにクロムメッキを施したステンレス鋼で利用可能

  • ナットとワッシャー
  • パイプとバルブカバー

    特にアンダーシンクパイプでクッションまたは熱保護を提供することにより、パイプの損傷を防ぐために使用される硬質プラスチック製の洗面所エンクロージャ。 パイプ、ミキシングバルブ、電子蛇口接続、トラッププライマーを隠すこともできます

  • シャワー排水

    オプションのMPTまたはハブ接続を備えたスチール/真ちゅう製で、シャワー、浴槽、洗面器から溜まった水を取り除きます。 4.25から60インチの範囲の長さで利用可能

  • シンクドレイン

    排水路を建設、修理、維持するだけでなく、水が洪水を防ぐために屋内と屋外の両方のエリアから水をそらすように設計されています。 真ちゅう、青銅、鋼、PVC、真ちゅうと鉄の鋳造、クロムメッキ亜鉛、リント、耐食性の加工鋼構造のバリエーションで利用可能

  • トレンチ排水アクセサリー

    屋根、バスルーム、地下室、キッチンに設置された床排水格子は、ゴミ、棒、その他の破片が床排水に入るのを防ぎます。 ダクタイル鋳鉄/高密度ポリエチレン/ステンレス鋼構造が特徴で、長さは20、24、40インチです。

  • トレンチドレン

    地表水の迅速な排出、化学物質の流出または公共ラインの封じ込めに使用されるトレンチ排水ます。 ASTM 仕様 A36 および A536-84 規格に準拠して設計された頑丈なフレーム アセンブリを備えた軽量で耐久性のあるポリエチレン構造が特徴です

フラッシュバルブ全ラインナップを見る

  • 自動フラッシュバルブ改造キット

    既存のハンドル式トイレ/小便器を自動(またはセンサー操作)モデルに変換するように設計された、電池式の自動水洗バルブ改造キットが含まれています。 6〜44インチのセンサー範囲で側面または上部の取り付けオプションで利用可能

  • 自動フラッシュバルブ

    公衆トイレでの相互汚染のリスクを最小限に抑えるために、ハンズフリーの自動フラッシングメカニズムを提供します。 高い背圧バキュームブレーカフラッシュ接続、20〜100 psiの圧力範囲、最大10年のバッテリー寿命を特長としています

  • 便器洗濯機

    1-1 / 2インチのフラッシュチューブ、高圧バキュームブレーカ、バキュームブレーカチューブナット、壁掛けブラケット、サポートブラケット、固定スパッド固定ナットを含む便器ワッシャー改造キット

  • 手動フラッシュバルブ

    流すたびに正確な量の水を供給することを目的としています。 漏れのないシール技術を備えたADA準拠のハンドル、耐薬品性のガスケットとシール、一体型バキュームブレーカー、耐破壊性ストップキャップ、耐詰まり性ダイヤフラムを備えています。

12

ズルンについて

Zurn の広範なカタログには、さまざまな蛇口、手洗いシステム、設備、シャワー システム、PEX 継手、ハンド ドライヤーが含まれています。 ズルンキッチン蛇口 壁やデッキへの取り付けが可能になり、簡単かつ安全に設置できます。これらの Zurn キッチン蛇口は手動で操作し、手動調整によって水の流れと温度を制御します。スイングスパウトを備えているため、水の流れを方向付けるときに柔軟性があり、操作が簡単です。真鍮/プラスチック/鋳造真鍮構造を特徴とし、耐食性を高め、蛇口の視覚的魅力を高めるクロム仕上げが施されています。これらのキッチン用蛇口には、レバーハンドル、ローアークハンドル、グースネックハンドル、リストブレードハンドルなど、さまざまなハンドルタイプがあります。ブランドの ストレートサービスシンク蛇口 真鍮構造とクロム仕上げが特徴で、美しい外観を実現します。水温を正確に制御するホット/コールドカートリッジと、水流が飛び散らない層流出口タイプが付属しています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の Zurn MPN は、同等のラバーメイド、スローン、デイトン モデルへの個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Zurn 配管製品が用意されています。

なぜ会社?

これらの Zurn 配管製品は、小型サイズから大型サイズまで取り揃えています。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの Zurn 配管製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で発送されます。

Zurnの競争上の優位性

Zurn Flo-Bowl リークレストイレシステム

トイレの設置における革新的な製品であるため、従来のワックスリングが不要になります。トイレアダプター、ゴム製 V リングシール、適応可能な床フランジの 3 つのコンポーネントで、漏れのないシールを保証します。 Flo-Bowl システムは、便器アダプターと便器に接着するシーラント、気密かつ水密な接続を生み出すゴム製 V リング シール、および 4 インチと XNUMX インチのプラスチック排水管の両方に適合する床フランジで構成されています。これにより、確実で漏れのないシールが保証されます。

サンダラ手洗いシステム

Zurn Sundara 手洗いシステムは、空港、スタジアム、医療施設など、人の出入りが多い商業空間向けに設計された最先端のソリューションです。この革新的なシステムは、タッチレス技術と現代的​​なデザインをシームレスに統合し、最適な衛生習慣を促進します。 Sundara 手洗いシステムは、多数の人が集まるエリアで戦略的に採用されており、効率的で衛生的な手洗い体験を保証します。非接触操作により相互汚染のリスクが最小限に抑えられ、公共スペースに最新の持続可能なソリューションを提供します。

よくある質問

従来のワックスリングではなく、Zurn Flo-Bowl を選択する理由は何ですか?

従来のワックスリングは漏れが発生しやすく、床に損傷を与え、修理に多額の費用がかかります。 Zurn Flo-Bowl は、3 つのコンポーネント システムにより安全で漏れのないソリューションを提供し、トイレ設置時に信頼性と安心感を提供します。

Zurn 蛇口修理部品は何で入手できますか Raptor Supplies?

Raptor Supplies オファー スパウトベース、ミキシングヨーク、 壁消火栓修理キット、ガスケットと カートリッジアセンブリ.

Zurn PEX フィッティングの取り付け方法は?

  • 切り口がきれいで、破片がないことを確認してください。
  • PEX チューブの端に PEX リングをスライドさせます。
  • Zurn PEX フィッティングを PEX チューブの端に挿入し、しっかりと奥まで入っていることを確認します。
  • PEX リングを PEX チューブの端から約 1/8 ~ 1/4 インチの位置に配置します。
  • 圧着工具を使用して PEX リングを圧縮し、安全な接続を作成します。
  • 接続を検査して、適切に圧着され、しっかりとフィットしていることを確認します。
  • 必要に応じて追加のフィッティングに対してこのプロセスを繰り返します。
  • PEX システムの圧力テストを行って漏れがないか確認し、適切に取り付けられていることを確認します。
  • 拡張継手を使用する場合は、適切に校正された拡張ツールを使用して、継手を挿入する前に PEX チューブを拡張します。
  • 拡張した PEX チューブをフィッティング上で収縮させ、確実な接続を作成します。
  • PEX チューブ カッターを使用して、PEX チューブを必要な長さに切断します。