アングルセッターテクノロジー
このテクノロジーにより、すばやく正確に繰り返し曲げることができ、作業時間を節約できます。 ユーザーは、アングルセッターをベンダーと位置合わせすることにより、位置合わせタブがベンダートラックのノッチに完全に収まっていることを確認できます。 アングルセッターをしっかりと押し込みます。 コンジットはベンダーヘッドに挿入され、セッターと接触するまで通常どおりに曲げられます。
Klein Toolsは、150年以上の経験を持ち、幅広いハンドツールを製造してきました。 本社は米国イリノイ州リンカーンシャーにあります。 続きを読む
スチール製のフィッシュロッドチップ、テープリーダーと修理キット、ワイヤー引きリーダー、グリップ引きブラシセット、その他のクラインツールワイヤー引きグリップ用の信頼性の高いアクセサリーが含まれています。
Chicago、Haven、およびパラレル ジョー グリップは、アルミニウム、銅、耐候性被覆ワイヤ、および PVC 被覆導体の引っ張りに広く使用されています。
亜鉛メッキ鋼製のクローズドメッシュワイヤ牽引グリップは、重ワイヤ牽引作業や地中配線に最適です。 最大破壊強度は 185 ポンド (84 kg)
頑丈なワイヤー牽引用途に最適な、硬い構造を特徴とするグラスファイバーとスチールのフィッシュテープです。 耐久性のあるポリプロピレン製のケースとハンドルが付属しており、耐衝撃性が向上しています。 電線管の深さを測定するために一般的に使用されます
トルクス、メートル六角、分数六角、スパナ、トライウィング、TORQ-SET ビット、およびさまざまな締め付け用途に対応する四角対六角ドライバー アダプターが含まれています。 32個セットでご利用いただけます
交換可能なビットヘッドを備えた標準の磁気およびオフセットマルチビットドライバー。 さまざまなドライブサイズと長さで利用可能
さまざまな色、ブレードの材質、ハンドルのデザインとサイズの磁気およびクッショングリップナットドライバーを含む、幅広いナットドライバーとナットドライバーセットが含まれています
日常の電気修理および設置のニーズに適合するスロット付き/フィリップス、スクエアまたはトルクス/スタードライバーで構成される2-9ピースASME / ANSI準拠の標準、絶縁および組み合わせドライバーの品揃え
絶縁、クランクアクション、ねじ止め、ワイヤー曲げドライバーなど、さまざまな仕上げオプション、ハンドルデザイン、チップスタイル、チップサイズのさまざまなKleinツールドライバーが含まれています
金属加工業界での金属の曲げや成形に使用するために設計されています。 鍛造高炭素鋼ヘッドと柾目ヒッコリーハンドルが特徴です。
金属加工や電気産業向けに、さまざまな面径やヘッド/ハンドル材質の両面ハンマーや曲爪/直爪ハンマーを幅広く取り揃えています。
絶縁および非絶縁ワイヤおよびケーブルの曲げ、切断、剥ぎ取り、圧着に使用される高性能圧着工具。 限られたスペースでの使用に最適な先細ノーズが特徴です
頑固な釘やくさびの金属、木、石を少ない労力で引っ張ったり、こじ開けたり、こすったり、取り除いたりするために使用されます。 さまざまな材料と厚さで利用可能
身体の力を利用して金属やプラスチックのパイプや電線管を曲げます。 大量の力を伝達して、スタブアップ、オフセット、バックトゥバックベンド、サドルベンドなどの正確なベンドを作成します。
クライン ツールのカタログには、ネジおよびナット ドライバー、ペンチ、カッター、ワイヤー ストリッパー、ケーブル スリッター、手持ちパンチ、はさみ、圧着工具、のこぎり、レンチ、そり、リーマー、ラチェット、ハンマーなど、3800 種類の異なる工具が含まれています。 このブランドは、絶縁ペンチ、ロングノーズペンチ、ペンチなど 160 種類以上のペンチを提供しています。 ラジオペンチ、保持、回転、および切断アプリケーション用。 Klein Toolsは、さまざまな種類のツールを提供しています ドライバー、絶縁、組み合わせ、ねじ止め、解体およびワイヤー曲げドライバーなど、フィリップス、キャビネット、スロット付きおよびトルクスチップのバリエーション。
これらのKleinTools製品はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
このテクノロジーにより、すばやく正確に繰り返し曲げることができ、作業時間を節約できます。 ユーザーは、アングルセッターをベンダーと位置合わせすることにより、位置合わせタブがベンダートラックのノッチに完全に収まっていることを確認できます。 アングルセッターをしっかりと押し込みます。 コンジットはベンダーヘッドに挿入され、セッターと接触するまで通常どおりに曲げられます。
Klien Toolsプライヤーは、他のプライヤー設計よりも刃先に近いリベットを備えているため、切断力が高くなります。 斜めにカットするペンチの角度の付いたヘッドデザインにより、限られたスペースでの作業が容易になります。 サイドカッティングプライヤーは、なめらかなデザインと確実にグリップするクロスハッチの刻み付きジョーを備えています。
KleinToolsのChicagoGripsは、絶縁導体で使用できるように特別に機械加工された曲がりくねった顎を備えています。 それらは導体から絶縁体を取り除く必要をなくします。