ENM 電気機械カウンター
形式 | モデル | 桁数 | 深さ | ディスプレイ | 電力定格 | タイプのリセット | 幅(Width) | 高さ | 入力信号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P3B52A | 5 | 2.25 " | 黒の数字、白の背景 | 6VA | ホイール | 2.75 " | 1.19 " | 115 VAC | ¥24,966 | |
B | E6B64GN | 6 | 1.6 " | 白い数字、黒い背景 | 2.15VA | リセット不可 | 2.34 " | 1" | 24 VAC | ¥9,003 | |
C | E6B65GM36 | 6 | 1.4 " | 0.125 インチの黒い背景に白い数字 | - | リセット不可 | 1.45 " | 1" | 24 VDC | ¥12,197 | |
C | E6B62GM36 | 6 | 1.4 " | 0.125 インチの黒い背景に白い数字 | - | リセット不可 | 1.45 " | 1" | 115 VAC | ¥11,948 | |
B | E6B62GN | 6 | 1.6 " | 白い数字、黒い背景 | 5.5VA | リセット不可 | 2.34 " | 1" | 115 VAC | ¥9,003 | |
D | E8B82GN | 8 | 1.6 " | 0.125 インチの黒い背景に白い数字 | - | リセット不可 | 1.5 " | 2.34 " | 115 VAC | ¥10,025 | |
E | E8B85GN | 8 | 1.6 " | 0.125 インチの黒い背景に白い数字 | - | リセット不可 | 1.5 " | 2.34 " | 24 VDC | ¥10,625 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 集塵機アクセサリー
- ドック機器アクセサリー
- マシンガード
- マウントポイントキット
- マスターキー付き南京錠
- モーター用品
- 温水循環ポンプ
- スプレー塗料とプライマー
- HVACテスト機器
- 池の付属品
- APPROVED VENDOR フランジ、FNPT、真ちゅう
- HUBBELL PREMISE WIRING AVケーブル、8ピン、黒
- APPROVED VENDOR ふるいセパレーターパン200mm真ちゅう
- MACROMATIC 時間遅延リレー、通常開
- DIXON スナップタイトカプラー
- KLEIN TOOLS ハンマーホルダー
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ Qmax プローブ、Rox qPCR ミックスなし
- FANTECH PROシリーズ直付けバスファン
- TIMKEN 円筒ころラジアル軸受、単列 ISO
- SMC VALVES 増駅部