入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式カウンター |
XNUMX秒あたりのカウント | 10 |
深さ | 2.25 " |
ディスプレイ | 黒の数字、白の背景 |
高さ | 1.19 " |
入力信号 | 115 VAC |
入力電圧 | 115 VAC |
長さ | 1.88 " |
最小オン/オフパルス | 50/50ミリ秒。 |
取り付け | パネル |
桁数 | 5 |
電力定格 | 6VA |
タイプのリセット | ホイール |
タイプ | 電気機械 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 桁数 | 深さ | ディスプレイ | 電力定格 | タイプのリセット | 幅(Width) | 高さ | 入力信号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6B64GN | 6 | 1.6 " | 白い数字、黒い背景 | 2.15VA | リセット不可 | 2.34 " | 1" | 24 VAC | ¥9,775 | ||
E6B62GN | 6 | 1.6 " | 白い数字、黒い背景 | 5.5VA | リセット不可 | 2.34 " | 1" | 115 VAC | ¥9,775 | ||
E8B85GN | 8 | 1.6 " | 0.125 インチの黒い背景に白い数字 | - | リセット不可 | 1.5 " | 2.34 " | 24 VDC | ¥10,625 | ||
E8B82GN | 8 | 1.6 " | 0.125 インチの黒い背景に白い数字 | - | リセット不可 | 1.5 " | 2.34 " | 115 VAC | ¥10,025 | ||
E6B65GM36 | 6 | 1.4 " | 0.125 インチの黒い背景に白い数字 | - | リセット不可 | 1.45 " | 1" | 24 VDC | ¥13,090 | ||
E6B62GM36 | 6 | 1.4 " | 0.125 インチの黒い背景に白い数字 | - | リセット不可 | 1.45 " | 1" | 115 VAC | ¥12,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。