HONEYWELL
フォーチュン 100 企業のハネウェルは、安全、セキュリティ、エネルギー製品を製造しています。 米国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置くこのブランドは、オートメーション、航空宇宙、セキュリティ、安全性と生産性の業界に利益をもたらしています。 続きを読む
フィルタ
安全性
HVACと冷凍
Electrical
配管
テスト機器
マテリアルハンドリング
空気力学
フリートと車両のメンテナンス
動力伝達
モーター
溶接
実験用品
Hardware
ハンドツール
クリーニング
塗装設備および備品
セキュリティ
ファスナー
家具のおもてなしとフードサービス
接着剤シーラントとテープ
潤滑
水力学
パワーツール
電化製品および電池
アウトドア用品
照明
パンプス
安全性 フィルタ
緊急洗眼およびシャワー設備全ラインナップを見る
緊急洗眼およびシャワーアクセサリー 交換用の上部、カバー、ラベル、ノズル アセンブリ、取り付け装置、および関連キットが含まれます。 ユニバーサルカートを使用購入に進む、重力式緊急洗眼ステーションの取り付けと輸送が可能になります。 耐久性のある金属構造が特徴で、凹凸のある表面でも簡単に移動できる頑丈なホイールが付いています。
パーソナル洗眼ステーション
ハネウェルについて
ハネウェルのカタログには、リミット/インターロック スイッチ、ファンおよびリミット コントロール、ライン電圧サーモスタット、圧力レギュレータ、エア クリーナー、ガス バルブなどが含まれています。 ブランドの 低電圧サーモスタット 温度が事前に定義された制限に達購入に進む、電源を遮断します。 これらのサーモスタットには、測定された周囲温度が常に表示される、大きくて読みやすいバックライト付き画面が付いています。 設定温度にワンタッチでアクセスできるため、ユーザーはいつでも一時的および永続的にプログラム スケジュールを上書きできます。 温度制御範囲は 40 ~ 99 °F で、垂直および水平の取り付け構成で利用できます。 ハネウェル 加湿器 HumidiPRO デジタル湿度制御機能が付属しており、室内の気象条件を正確に制御できます。 また、窓の霜や結露も防ぎます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のハネウェル製品の MPN は、同等の Vulacn Hart & White-Rodgers モデル番号と個別に参照されています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のハネウェル製品が入手可能です。
発送
これらのハネウェル製品には、小型から大型までさまざまなサイズがあります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
BW MicroClip シリーズ ガス検知器
ハネウェル BW マイクロクリップ シリーズ マルチガス検知器は、最大 68 つのガスを同時に監視できるポータブル ユニットです。 水や湿気に対する保護については IPXNUMX 定格を備えています。 これらの検出器...続きを見る
SuitePRO サーモスタット
ホテル、マンション、学校の教室のファンコイルユニットにライン/低電圧、オン/オフ制御を提供します。 ファン速度を自動的に低速に調整する VersaSpeed ファン ランプ アルゴリズムを備えています。 ...続きを見る
よくある質問
ハネウェルの加湿器はどのように機能しますか?
ハネウェルの加湿器は、蒸発、超音波振動、蒸気などのさまざまな方法を使用して空気に湿気を加えます。
ハネウェルの加湿器を掃除するにはどうすればよいですか?
水タンクを空にし、中性洗剤で本体を拭き、タンクをよくすすいでください。
ハネウェルの加湿器を使用するメリットは何ですか?
ハネウェルの加湿器を使用購入に進む、乾燥肌、うっ血、アレルギーを緩和し、静電気を軽減できます。
ハネウェルが提供しているサーモスタットの種類は何ですか?
ハネウェルは、プログラム可能、非プログラム可能、ワイヤレスおよびスマート サーモスタットを提供しています。
ハネウェルのサーモスタットのトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか?
ハネウェル サーモスタットの一般的なトラブルシューティング手順には、電源の確認、サーモスタットのリセット、適切な配線と構成の確認が含まれます。