HONEYWELL 2NC/2NO DPDT スナップ アクション、ダブル ブレーク、高耐久リミット スイッチ
形式 | モデル | 配線エントリ | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | ムーブメント | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSV7L | 1/2 "-14NPTコンジット | 2.34 " | トップ | プランジャー | 線形、調整可能 | 4インチポンド | 10度から200度F | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.020インチ最大 | ¥90,652 | |
B | LSA6B | 1/2 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | 10度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥74,141 | ||
B | LSA7L | 1/2 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | 10度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥74,185 | ||
B | LSYAB6B | 1/2 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | -40度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥127,695 | ||
B | LSA2B | 3/4 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | 10度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥72,284 | ||
B | LSA4L | 3/4 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | 10度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥133,530 | ||
B | LSYAB2B | 3/4 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | -40度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥138,681 | ||
C | LSF4L | 3/4 "-14NPTコンジット | 1.74 " | プランジャー | カム、スライド | 6インチポンド | 10度から200度F | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.045インチ最大 | ¥172,654 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォッシュダウンモーター
- メールボックスの投稿
- ストロボスコープとタコメーターのアクセサリ
- フォークリフトトレーラースポッターとアクセサリー
- 圧縮および密度ゲージアクセサリ
- 明確な目的のACモーター
- ドライバーとナットドライバー
- ねじ山インサート
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- DAYTON 照光式押しボタンオペレーター、30 mm
- KEO 皿穴、高速度鋼、3フルート、110度の夾角
- NEW AGE ドリー
- BRADY フォークリフト(tm)タグ
- DESTACO 610シリーズ直線アクションクランプ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング 22-1/2 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、SRネジ付き、シングルアウトレット、グレー、EPDMOリング
- SPEARS VALVES PVCトゥルーユニオンボールバルブレギュラースタイル、ソケットおよびねじ山付きエンド、EPDM
- NORTON ABRASIVES マウントポイントキット
- LOVEJOY ES シリーズ、シングルビームセットスクリュー式カップリングミリボア