入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | 2NC / 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレイク |
深さ | 1.79 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.69 " |
IP評価 | 65、66、67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、3、4、4X、6、6P、12、13 |
操作力 | 4インチポンド |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
ローラー幅 | 0.19 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 |
UPC | 661191230128 |
定格電圧 | 600AC / 250DC |
幅(Width) | 1.88 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 配線エントリ | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | ムーブメント | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSV7L | 1/2 "-14NPTコンジット | 2.34 " | トップ | プランジャー | 線形、調整可能 | 4インチポンド | 10度から200度F | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.020インチ最大 | ¥90,652 | ||
LSA2B | 3/4 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | 10度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥72,284 | |||
LSA4L | 3/4 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | 10度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥133,530 | |||
LSA6B | 1/2 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | 10度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥74,141 | |||
LSA7L | 1/2 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | 10度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥74,185 | |||
LSYAB2B | 3/4 "-14NPTコンジット | - | ロータリーヘッド、レバーなし | CW / CCW | 4インチポンド | -40度から250度F | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大7度 | ¥138,681 | |||
LSF4L | 3/4 "-14NPTコンジット | 1.74 " | プランジャー | カム、スライド | 6インチポンド | 10度から200度F | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.045インチ最大 | ¥172,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。