ACORN
1945 年以来、Acorn Engineering Company はステンレス鋼および固体表面のシンク、配管器具、シャワー、モップ洗面器を製造してきました。ブランドの本社は米国カリフォルニア州プロクターアベニューにあります。 続きを読む
フィルタ
配管
空気力学
マテリアルハンドリング
パンプス
家具のおもてなしとフードサービス
Hardware
フリートと車両のメンテナンス
配管 フィルタ
シンクと噴水全ラインナップを見る
浴室の流し 楕円形および長方形の壁に取り付けられたステンレス製のシンクで、押しボタンまたは手動の蛇口が付いています。 さまざまなボウルの深さとサイズをご用意しています
水飲み場の部品 ウォータークーラーや水飲み場で使用される、低鉛のマイクロカーボン構造の交換用浄水フィルターが含まれています
水飲み場 ハンドシンクと手洗いステーション モップシンク Terrazzo ドロップ フロント モップ シンクは、取り外し可能なステンレス鋼のストレーナーを備えたセンタードレインと、取り付けが簡単な二重治具設計が特徴です。 ポルトランドセメントで鋳造された大理石チップで構成されるプレキャストテラゾ構造で、さまざまなボウルサイズと深さが用意されています
噴水部品を洗う エアコントロールプッシュボタンアセンブリ、スプレーノズル、ネジ、ナット、バルブアセンブリ、バックアップリング、ワッシャーが含まれます。 洗浄噴水のメンテナンスと修理に使用されます
噴水を洗う 円形、角形、楕円形、半円形のステンレス製の洗浄噴水で、フットプッシュボタンまたは IR センサーで操作します。 同時に複数のユーザーに対応でき、床コンセントと壁コンセントの排水タイプが利用可能です
浴槽/蛇口全ラインナップを見る
蛇口アクセサリー 自立型シャワー室とドア ADA準拠のコーナー、長方形および正方形のシャワーベースは、中央の排水口と滑りにくい表面を備えています。 ポルトランドセメントの大理石チップを使用したプレキャストテラゾーで作られており、さまざまなサイズと深さをご用意しています
シャワーヘッドと浴槽の付属品 シャワーヘッドと浴槽の蛇口 壁に取り付けられたシャワーヘッドとシャワー ノズルのアセンブリは、古くて磨耗した部品の交換品として使用されます。 真鍮製でクロムメッキ仕上げが施されています
圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る
ミキシングバルブ ASSE 認定の鉛フリーサーモスタット式洗面所調整バルブは、熱湯による火傷を防止し、最適な温度で水を供給します。 真鍮製であらゆるタイプの蛇口に使用できます。
ドングリについて
Morris Group International のブランドである Acorn Engineering Company は、手洗い製品と配管器具を製造しています。 ドングリ 浴室の流し 押しボタンまたは手動蛇口を備えた楕円形および長方形の形状で利用できます。 これらのシンクは、大気を使用する空気制御の空気圧式押しボタンバルブを備えています。 ステンレス鋼構造と人間工学に基づいた注ぎ口ハンドルを備えており、ユーザーは水流を最大限に制御できます。 幅広いバスルームシンクからお選びいただけます。 モップシンク、洗浄噴水、自立式シャワー室、シャワーヘッドと浴槽の蛇口 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Acorn MPN は、同等の Bradley、Advance Tabco、および Kohler モデルへの個別の参照を交差させます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Acorn 配管製品が入手可能です。
なぜ会社?
Raptor Suppliesは、信頼できる Acorn 販売代理店として、あらゆる製品を提供しています。お客様の多様な用途要件に適した製品をご提案いたします。
発送
これらの Acorn 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
楕円固体表面壁掛けトラフシンク
コスト効率と省スペース設計を組み合わせて公共の安全を強化するように設計されており、建物への設置に最適です。このシンクは手洗い能力を拡張するように設計されています...続きを見る
SLAB シャワーベース
耐久性と美しい外観を実現するコルテラの固体表面が特徴です。これらのベースは見た目が美しいだけでなく、掃除が非常に簡単なので、頑固な浴槽のリングの心配も解消されます。...続きを見る
miniLOO壁掛けステンレストイレ
節水デュアルフラッシュ技術で有名なGeberit社のヨーロッパスタイルの壁内フラッシング機構/キャリアとシームレスに統合されています。 miniLOO にはさまざまな仕上げがあり、 ...続きを見る
よくある質問
耐破壊スプレーノズルとは何ですか?
破壊者耐性のあるスプレー ノズルは、交通量の多いエリアで乱用や何度も試みられる可能性がある隅の洗浄ステーションに設置されており、ユニットを深刻な損傷から保護します。
Acorn ウォッシュ ステーションの設置手順は何ですか?
- Sクリップを取り付けます。 設置業者が提供するアンカー金具を使用して、固定具を床に固定します。
- インストーラーが提供する P-trap への化粧くずの接続。
- 1/2 インチ NPT バルブ入口接続を行う前に、供給ラインをフラッシュします。
- ミキシングバルブを希望の温度に調整します。
- 計量バルブにタイミング サイクルを設定します。
これらの洗浄ステーションは屋外での使用に最適ですか?
Acorn 洗浄ステーションは、腐食や錆に対する優れた保護のため、ビニール被覆の亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。