ACORN 噴水を洗う 円形、角形、楕円形、半円形のステンレス製の洗浄噴水で、フットプッシュボタンまたは IR センサーで操作します。 同時に複数のユーザーに対応でき、床コンセントと壁コンセントの排水タイプが利用可能です
円形、角形、楕円形、半円形のステンレス製の洗浄噴水で、フットプッシュボタンまたは IR センサーで操作します。 同時に複数のユーザーに対応でき、床コンセントと壁コンセントの排水タイプが利用可能です
ウォッシュウェア円形ウォッシュファウンテン
Acorn Wash-Ware の円形洗浄噴水は、学校、オフィス、公園、倉庫で使用される手、目、顔の洗浄ステーションです。 これらの洗浄噴水は、フット ペダルまたはセンサー操作機構を介してハンズフリーで操作できるため、人口密集地域での汚染のリスクが軽減されます。 高い耐摩耗性と耐食性を実現するステンレスおよびビニール被覆亜鉛メッキ鋼構造と、最大 6 人 (3506 シリーズ) または 8 人 (3508 シリーズ) を収容できる広いボウルが特徴です。 これらの噴水には、最大 0.5 gpm の流量を供給する蛇口と、貴重品の偶発的な排水を防ぐための P トラップ排水管が装備されています。 ASSE 1070 に準拠しており、水の温度を維持します。 選択されたモデル (半円形の洗い場) コーナーに簡単に設置できる半円形のボウルが特徴です。
Acorn Wash-Ware の円形洗浄噴水は、学校、オフィス、公園、倉庫で使用される手、目、顔の洗浄ステーションです。 これらの洗浄噴水は、フット ペダルまたはセンサー操作機構を介してハンズフリーで操作できるため、人口密集地域での汚染のリスクが軽減されます。 高い耐摩耗性と耐食性を実現するステンレスおよびビニール被覆亜鉛メッキ鋼構造と、最大 6 人 (3506 シリーズ) または 8 人 (3508 シリーズ) を収容できる広いボウルが特徴です。 これらの噴水には、最大 0.5 gpm の流量を供給する蛇口と、貴重品の偶発的な排水を防ぐための P トラップ排水管が装備されています。 ASSE 1070 に準拠しており、水の温度を維持します。 選択されたモデル (半円形の洗い場) コーナーに簡単に設置できる半円形のボウルが特徴です。
形式 | モデル | 操作タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | ¥1,113,893 | |||||
B | 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | ¥1,131,860 | |||||
C | 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | ¥1,462,212 | |||||
D | 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | ¥1,189,583 |
洗面台
形式 | モデル | 奉仕された人々 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP | ¥929,241 | |||
B | 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP | ¥1,147,170 |
ウォッシュウェア半円形洗面器
Acorn Wash-Ware 半円形の洗浄ファウンテンは、最大 3 人 (3543 シリーズ) または 4 人 (3544 シリーズ) を収容できる手、目、顔の洗浄ステーションです。 これらの洗浄噴水は、フット ペダルまたはセンサー操作機構を介してハンズフリーで操作できるため、人口密集地域での汚染のリスクが軽減されます。 公共の場所での長期使用に耐えるステンレスとビニール被覆亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、高い耐摩耗性と耐腐食性を備えています。 これらの噴水には、最大 0.5 gpm の流量を供給する蛇口と、貴重品の偶発的な排水を防ぐための P トラップ排水管が装備されています。 水温を維持するために ASSE 1070 に準拠しています。 選択されたモデル (円形の洗浄噴水)アクセスしやすいように円形のボウルを備えています。
Acorn Wash-Ware 半円形の洗浄ファウンテンは、最大 3 人 (3543 シリーズ) または 4 人 (3544 シリーズ) を収容できる手、目、顔の洗浄ステーションです。 これらの洗浄噴水は、フット ペダルまたはセンサー操作機構を介してハンズフリーで操作できるため、人口密集地域での汚染のリスクが軽減されます。 公共の場所での長期使用に耐えるステンレスとビニール被覆亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、高い耐摩耗性と耐腐食性を備えています。 これらの噴水には、最大 0.5 gpm の流量を供給する蛇口と、貴重品の偶発的な排水を防ぐための P トラップ排水管が装備されています。 水温を維持するために ASSE 1070 に準拠しています。 選択されたモデル (円形の洗浄噴水)アクセスしやすいように円形のボウルを備えています。
形式 | モデル | 操作タイプ | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3543-2-F-DV-VPB-MXTP | ¥867,272 | |||
B | 3544-2-F-DV-VPB-MXTP | ¥853,801 | |||
C | 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP | ¥871,675 | |||
D | 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP | ¥972,079 |
ウォッシュファウンテンエリプティカル
エイコーン洗浄ファウンテンは、大量のトイレ、研究室、倉庫、工場での手洗いに適しています。 これらの手洗いステーションは、水の流出を防ぐためのスプレーヘッドと一体型バックスプラッシュを備えた 304 ステンレス鋼のボウルと、ハンズフリー操作を容易にする足で作動する水供給機構を備えており、それによって病気の原因となる微生物の蔓延を軽減します。 規制が厳しい施設の場合(噴水を洗う)赤外線センサー作動付きは、 raptor Supplies.
エイコーン洗浄ファウンテンは、大量のトイレ、研究室、倉庫、工場での手洗いに適しています。 これらの手洗いステーションは、水の流出を防ぐためのスプレーヘッドと一体型バックスプラッシュを備えた 304 ステンレス鋼のボウルと、ハンズフリー操作を容易にする足で作動する水供給機構を備えており、それによって病気の原因となる微生物の蔓延を軽減します。 規制が厳しい施設の場合(噴水を洗う)赤外線センサー作動付きは、 raptor Supplies.
形式 | モデル | 材料 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3402-2-F-VPB-MXTP | ¥469,231 | |||
B | 3402-2-SO-VPB-MXTP | ¥566,450 |
噴水を洗う
エイコーン洗浄ファウンテンは、学校、工場、倉庫で手を洗うために設計されています。 これらのコーナーマウントユニットは、ハンズフリー操作を実現するフットプッシュダウンディスペンス機構と、高い耐摩耗性と耐久性を実現するステンレス鋼構造を備えています。 バックスプラッシュにより、角や側面からの水の浸入を防ぎます。 選択されたモデル (噴水を洗う)円形のボウルとセンターマウントの蛇口は、 raptor Supplies.
エイコーン洗浄ファウンテンは、学校、工場、倉庫で手を洗うために設計されています。 これらのコーナーマウントユニットは、ハンズフリー操作を実現するフットプッシュダウンディスペンス機構と、高い耐摩耗性と耐久性を実現するステンレス鋼構造を備えています。 バックスプラッシュにより、角や側面からの水の浸入を防ぎます。 選択されたモデル (噴水を洗う)円形のボウルとセンターマウントの蛇口は、 raptor Supplies.
形式 | モデル | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 3563-2-F-DV-VPB-MXTP | ¥884,852 | ||
B | 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP | ¥1,071,975 |
詳細はこちら
- ロックアウトデバイス
- 在庫ピッキングと収納カート
- 目の保護具とアクセサリー
- コンクリート試験
- 機械
- エアホース
- LEDランプと電球
- 位相計とモーター回転計
- 三相変圧器
- ブナNチュービング
- BRAD HARRISON 10mコードセット
- LAMP オフセットプルハンドル
- MARCOM トレーニングDVDスペイン語
- APPROVED VENDOR チューブUhmw1 / 1インチ
- LITTLE GIANT ワークベンチ36インチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルバルブアセンブリ
- WALTER TOOLS F2036シリーズ、インデックス可能なフライス、超硬刃先
- BURNDY Tコネクタ
- WEG Shark シリーズ、フットマウント、汎用洗浄負荷モーター
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS スイベル