ACORN 3402-2-F-VPB-MXTPウォッシュファウンテンエリプティカル2人用フットオペレート
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
アイテム価格 | ウォッシュファウンテン |
流域の深さ(インチ) | 4-1/2 |
流域の高さ | 34インチ |
色 | ブラックとシルバー |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
排水タイプ | 壁コンセント |
注ぐ速さ | 0.50 GPM |
材料 | ステンレス鋼、ビニールクラッド亜鉛メッキ鋼 |
作動圧力 | 30-120 |
操作タイプ | フットプッシュボタン |
全体の高さ | 38.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27.75 " |
全幅 | 17 " |
奉仕された人々 | 2 |
タイプ | 楕円形の |
水接続 | 1/2インチ |
船の重量(kg) | 23.81 |
船高(cm) | 102.36 |
船の長さ(cm) | 87.63 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3402-2-SO-VPB-MXTP | ステンレス鋼およびビニールクラッド亜鉛メッキ鋼 | 赤外線センサー | ¥566,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。