ACORN 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP 洗浄ファウンテン半円形 4 人センサー
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
アイテム価格 | ウォッシュファウンテン |
流域の深さ(インチ) | 5-3/4 |
流域の高さ | 34インチ |
色 | シルバー |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
排水タイプ | 壁コンセント |
注ぐ速さ | 0.50 GPM |
材料 | ステンレス鋼 |
作動圧力 | 30-120 |
操作タイプ | 赤外線センサー |
全体の高さ | 44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
全幅 | 32 " |
奉仕された人々 | 4 |
タイプ | 半円形 |
電圧タイプ | 24 |
水接続 | 1/2インチ |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 奉仕された人々 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP | 3 | 半円形 | ¥929,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。