アイテム価格 | 隠しバキュームブレーカー |
接続タイプ | MNPT |
高さ | 6" |
材料 | クロムメッキ真鍮 |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
製品データシート | zurn-z80000-xl-evb.pdf |
シール | ラバー |
サイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 140度F |
UPC | 670240484023 |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8481909085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。