TELEMECANIQUE SENSORS 光電センサー
形式 | モデル | 動作周波数 | ボディ材質 | 回路タイプ | 動作温度 範囲 | 動作モード | 電源要件 | 反応時間 | センシング方法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XULJ06353 | 250 Hz | ABS | NPN | -25度から55度C | 選択可能なライトまたはダークオン | 12から24 VDCへ | 2.0ミリ秒。 | 再帰反射 | ¥24,259 | |
B | XUX0ARCTT16 | 250 Hz | PBT | リレーNO / NC | -25度から55度C | 選択可能なライトまたはダークオン | 24〜240 VAC / DC | 25.0ミリ秒。 | ビームを通して、拡散背景抑制、偏光再帰反射 | ¥61,795 | |
C | XUB1ANANL2 | 500 Hz | PBT | NPN | -25度から55度C | 選択可能なライトまたはダークオン | 12から24 VDCへ | 1.0ミリ秒。 | 再帰反射 | ¥27,291 | |
C | XUB1APANL2 | 500 Hz | PBT | PNP | -25度から55度C | ダークオン | 12から24 VDCへ | 1.0ミリ秒。 | 再帰反射 | ¥26,889 | |
C | XUDA1PSML2 | 1000 Hz | PBT | PNP | -10度から55度C | 選択可能なライトまたはダークオン | 12から24 VDCへ | 0.5ミリ秒。 | 拡散背景の抑制 | ¥51,703 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲージガラスとロッドキット
- スプリンクラーアクセサリー
- IBCとタンク流出封じ込め
- ブロワーおよびファンアクセサリ
- 絶縁ラインホース
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- コンピュータ用品とメディア
- 自動車用潤滑剤
- スペーサーとスタンドオフ
- 溶接用薬品
- RONSTAN 溶接リング
- ACROVYN エンドキャップ、エッグシェル、アクロビン
- EATON モーター制御インターロック
- EATON Danfoss PFR1-16 シリーズ フローコントロールバルブ
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルストック ボアタイプローラチェーンスプロケット チェーン番号140
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、アキシャル スラスト カラー アセンブリ
- EDWARDS MFG ストリッパーレデューシングプレート
- GEMTOR ポンピエはしご/脱出ベルト
- SALISBURY クラス 1 電気絶縁ゴム手袋、14 インチ、黒、内側赤