定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1ANANL2 光電センサー 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1ANANL2 光電センサ 5.5m Npn

在庫あり
アイテム:AF6PXG モデル: XUB1ANANL2相互参照:1WVN3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,766 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item光電センサ
ボディ材質PBT
回路タイプNPN
直径18 mm
電気的接続2mケーブル
IP評価65、67
長さ1.8 "
光源赤外線LED
最大負荷電流100mA
最大検出距離6m
NEMA評価未評価
動作周波数500 Hz
動作温度 範囲-25度から55度C
動作モード選択可能なライトまたはダークオン
電源要件12から24 VDCへ
反応時間1.0ミリ秒。
センシング方法再帰反射
形状円筒形
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)4.32
HSコード8541408000

製品バリエーション

プロダクトモデル動作周波数ボディ材質回路タイプ動作温度 範囲動作モード電源要件反応時間センシング方法価格
TELEMECANIQUE SENSORS XUB1APANL2 光電センサー 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25度から55度Cダークオン12から24 VDCへ1.0ミリ秒。再帰反射¥27,450
TELEMECANIQUE センサー XUDA1PSML2 光電センサー Pnp | AF6PXJ 1WVN5 XUDA1PSML21000 HzPBTPNP-10度から55度C選択可能なライトまたはダークオン12から24 VDCへ0.5ミリ秒。拡散背景の抑制¥48,832
TELEMECANIQUE SENSORS XULJ06353 光電センサー 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25度から55度C選択可能なライトまたはダークオン12から24 VDCへ2.0ミリ秒。再帰反射¥24,259
TELEMECANIQUE SENSORSXUX0ARCTT16光電センサー131フィートリレーNo / nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTリレーNO / NC-25度から55度C選択可能なライトまたはダークオン24〜240 VAC / DC25.0ミリ秒。ビームを通して、拡散背景抑制、偏光再帰反射¥58,788

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1ANANL2 光電センサ 5.5m Npn
¥28,766 /単価