入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レンチ |
構造 | 亜鉛 |
演算 | 4UZP1、4UZN8、4UZN9 のエアレーターを取り外します |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
タイプ | エアレーター |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
Z1200-CPLGRNCH-3 | 鋼 | 3" | ¥14,229 | ||
Z1200-CPLGRNCH-4 | 鋼 | 4" | ¥14,384 | ||
Z1200-VP-WRNCH | 鋼 | 2 "×6」 | ¥3,463 | ||
P1470-PW | 金属、プラスチック | 3 / 8 " | ¥16,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。