ZOELLER 940-0006水中サンプポンプ4 / 10Hp 115v 8.5 A
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排水ポンプ |
警報 | オーディオ71デシベルビジュアル |
アンプ | 8.5 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 上袖、下ボール |
コード長 | 20ft。 |
NPTの排出 | 1-1 / 2インチ |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 61 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 53 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 44 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 34 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 8 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 69 |
高さ | 12.13 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 4/10 |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
最大直径固体 | 3 / 4 " |
最大頭 | 38のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130 F |
最小サンプピット径 | 14インチ |
モーターRPM | 3450 |
電源コードの長さ | 8ft。 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | 炭素鋼 |
シャフトシール | カーボンセラミック |
スイッチタイプ | ピギーバック |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 鋳鉄 |
タイプ | 潜水艇 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 10 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 22.21 |
船高(cm) | 39.88 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | ベアリングタイプ | インペラ材質 | 最大直径固体 | 最大頭 | モーターRPM | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940-0005 | 3/10 | 9.7 | スリーブ | 鋳鉄 | 1 / 2 " | 19のフィート | 1550 | 1550 | ¥719,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。