ZOELLER 940-0005水中サンプポンプ3 / 10Hp 115v 9.7 A
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排水ポンプ |
警報 | オーディオ71デシベルビジュアル |
アンプ | 9.7 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
コード長 | 15ft。 |
NPTの排出 | 1-1 / 2インチ |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 34 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 43 |
高さ | 10 1 / 16 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/10 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大頭 | 19のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130 F |
最小サンプピット径 | 14インチ |
モーターRPM | 1550 |
モータータイプ | シェードポール |
電源コードの長さ | 8ft。 |
RPM | 1550 |
シャフト材質 | 炭素鋼 |
シャフトシール | カーボンセラミック |
スイッチタイプ | ピギーバック |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 鋳鉄 |
タイプ | 潜水艇 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 10 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 17.66 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | ベアリングタイプ | インペラ材質 | 最大直径固体 | 最大頭 | モーターRPM | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940-0006 | 4/10 | 8.5 | 上袖、下ボール | ガラス充填ポリプロピレン | 3 / 4 " | 38のフィート | 3450 | 3450 | ¥725,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。