ZOELLER 912-0121シンプレックス下水パッケージシステム115v
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
アイテム価格 | シンプレックス下水システム |
アンプ | 5.5 |
流域容量 | 33ガロン。 |
流域の高さ | 30 " |
洗面器の素材 | ポリエチレン |
チェックバルブ | 2 "PVC |
コード長 | 15ft。 |
カバー材質 | ポリエチレン |
演算 | 廃水を既存の下水道まで持ち上げる |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 53 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 82 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
インレット | 4" |
最大直径固体 | 2" |
最大液体温度 | 110度F |
マックス。 温度 | 110度F |
最大頭 | 19のフィート |
モーターRPM | 3400 |
アウトレット | 2" |
相 | 1 |
RPM | 3400 |
スイッチ | 垂直 |
タイプ | 学年以下 |
UPC | 053514223434 |
ウインド | 2" |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 16.33 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 55.37 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。