ZOELLER 910-0034シンプレックス下水パッケージシステム230v
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
アイテム価格 | シンプレックス下水システム |
アンプ | 4.7 |
流域容量 | 33ガロン。 |
流域の高さ | 30 " |
洗面器の素材 | ポリエチレン |
チェックバルブ | 2 "PVC |
コード長 | 15ft。 |
カバー材質 | ポリエチレン |
演算 | 廃水を既存の下水道まで持ち上げる |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 60 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 90 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
インレット | 4" |
最大直径固体 | 2" |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
最大頭 | 18のフィート |
モーターRPM | 1725 |
アウトレット | 2" |
相 | 1 |
RPM | 1725 |
スイッチ | 垂直 |
タイプ | 学年以下 |
UPC | 053514223472 |
ウインド | 2" |
電圧 | 240 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 77.47 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8413810030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。