ZOELLER 30-0046ボールバルブ付きチェックバルブPvc1-1 / 2
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
アイテム価格 | ボールバルブ付きチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 2-3 / 4」 |
接続タイプ | |
Flow | フルフロー |
長さ | 14 7 / 5 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 130度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 4.5 " |
シール材 | ブナN |
シート素材 | PVC |
サイズ | 1.5 " |
スプリング素材 | 鋼 |
UPC | 053514308353 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0048 | 16.125 " | 5" | 2" | 5" | ¥14,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。