DAYTON 横型温水ユニットヒーター、水または蒸気加熱
形式 | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | 深さ | 高さ | 最大PSIの運用 | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3DUF7 | 14.5 " | CFM 450 | 0.8 | 9" | 18 " | 150 | 完全密閉 | 16W | ¥188,653 | |
A | 5PV31 | 14.5 " | CFM 395 | 0.8 | 9" | 15 " | 75 | 完全密閉 | 16W | ¥158,378 | |
A | 5PV43 | 14.5 " | CFM 550 | 1.2 | 9" | 18 " | 75 | 完全密閉 | 25W | ¥203,915 | |
A | 5PV48 | 17 " | CFM 900 | 1.4 | 11 " | 20.5 " | 75 | 完全密閉 | 1/20 | ¥262,613 | |
A | 5PV46 | 17 " | CFM 750 | 1.4 | 11 " | 20.25 " | 75 | 完全密閉 | 1/20 | ¥241,081 | |
A | 5PV47 | 17 " | CFM 900 | 1.4 | 11 " | 20.5 " | 75 | 完全密閉 | 1/20 | ¥245,288 | |
A | 5PV49 | 18.5 " | CFM 1100 | 1.4 | 11 " | 21.75 " | 75 | 完全密閉 | 1/20 | ¥255,448 | |
A | 5PV50 | 18.5 " | CFM 1100 | 1.4 | 11 " | 21.75 " | 75 | 完全密閉 | 1/20 | ¥276,454 | |
A | 5PV15 | 19.5 " | CFM 1800 | 2.2 | 14 " | 24 " | 75 | 完全密閉 | 1/12 | ¥345,297 | |
A | 5PV53 | 19.5 " | CFM 1400 | 2.2 | 14 " | 24 " | 75 | 完全密閉 | 1/12 | ¥337,116 | |
A | 5PV16 | 19.5 " | CFM 1800 | 2.2 | 14 " | 24 " | 75 | 完全密閉 | 1/12 | ¥394,597 | |
A | 5PV52 | 19.5 " | CFM 1400 | 2.2 | 14 " | 24 " | 75 | 完全密閉 | 1/12 | ¥316,110 | |
A | 5YH19 | 21 " | CFM 1900 | 4.5 | 14 " | 25.25 " | 75 | 完全密閉 | 1/3 | ¥353,910 | |
A | 5PV51 | 21 " | CFM 1400 | 2.2 | 12 " | 24.25 " | 75 | 完全密閉 | 1/12 | ¥289,044 | |
A | 5YH20 | 21 " | CFM 1400 | 2.2 | 12 " | 24.25 " | 75 | 完全密閉 | 1/12 | ¥276,815 | |
A | 5PV20 | 21 " | CFM 1900 | 4.5 | 14 " | 25.25 " | 75 | 完全密閉 | 1/3 | ¥382,429 | |
A | 5PV23 | 23.5 " | CFM 2000 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥412,983 | |
A | 5PV24 | 23.5 " | CFM 2000 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥441,502 | |
A | 5PV30 | 23.5 " | CFM 2600 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥463,940 | |
A | 5PV28 | 23.5 " | CFM 2200 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥463,672 | |
A | 5PV29 | 23.5 " | CFM 2600 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥435,421 | |
A | 5PV27 | 23.5 " | CFM 2200 | 4.5 | 14 " | 27.75 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥425,648 | |
A | 5PV34 | 24.5 " | CFM 2900 | 4.5 | 14 " | 29 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥510,070 | |
A | 5PV32 | 24.5 " | CFM 2200 | 4.5 | 14 " | 29 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥480,283 | |
A | 5PV35 | 24.5 " | CFM 2900 | 4.5 | 14 " | 29 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥548,294 | |
A | 5PV33 | 24.5 " | CFM 2200 | 4.5 | 14 " | 29 " | 75 | オープンフレーム | 1/3 | ¥508,803 | |
A | 4NHG5 | 28 " | CFM 4200 | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥705,735 | |
A | 1EBC2 | 28 " | CFM 4200 | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥764,065 | |
A | 4NHG4 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/3 | ¥640,655 | |
A | 1EBC1 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/3 | ¥675,461 | |
B | 5PV58 | 29.5 " | CFM 3200 | 3.6 | 29.5 " | 16 " | 75 | 完全密閉 | 1/4 | ¥444,717 | |
A | 4NHG6 | 33.5 " | CFM 5000 | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥811,021 | |
A | 5PV45 | 33.5 " | CFM 5500 | 9.00 | 20 " | 37.75 " | 75 | オープンフレーム | 1/2 | ¥892,514 | |
A | 1EBC4 | 33.5 " | CFM 5500 | 9.00 | 20 " | 37.75 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥927,320 | |
A | 1EBC3 | 33.5 " | CFM 5000 | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥863,281 |
水平温水ユニットヒーター、水または蒸気加熱
Dayton の水平温水ユニット ヒーターは、広いエリア、商業および産業スペースを暖房するために壁に取り付けられます。 これらのヒーターは、空気を加熱するために水または蒸気を供給するためのネジ付きメス NPT 接続を備えており、加熱された空気を水平に押し広げて広げるファンを備えています。 空気の流れの方向を制御するための調整可能なルーバーが付いています。 選択したモデルでは次のことが可能です 垂直取り付け 天井に設置購入に進む、加熱された空気が床に向かって下向きに押し出されます。 395 ~ 5500 cfm の範囲の気流速度の幅広いヒーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷暖房ツール
- コバルトエンドミル
- 液体サンプリング装置
- パワーユニットアクセサリー
- グリル
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 屋外LEDランプ
- 工具保持
- 自動車インテリア
- マーキングツール
- BANJO FITTINGS エルボー、90度、ポリプロピレン
- BANJO FITTINGS ストリートエルボー、45度
- 3M ワッフルフェイス付き研磨パッド
- SCHNEIDER ELECTRIC マッシュルームヘッド、照光式、直径1.61インチ
- DAYTON 調整可能なベース油圧スタッカー
- INSTOCK 鋳造アルミニウム電気台座
- ENPAC オイルのみの接着パッド
- EATON 10250T シリーズ ノブ
- WILTON TOOLS 交換用スピンドルアセンブリ
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2096スパイラルフルートタップシリーズ