DAYTON 5PV32温水ユニットヒーター29インチH2200 Cfm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 2200 |
空気の流れの方向 | 水平な |
アンプ | 4.5 |
コイルタイプ | ヘッダ |
深さ | 14 " |
ヒータータイプ | 水/蒸気 |
高さ | 29 " |
Hz | 60 |
インレット/アウトレットNPT | 1-1 / 2」 |
最大PSIの運用 | 75 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 320度F |
モーターエンクロージャー | オープンフレーム |
モーターHP | 1/3 |
取り付け高さ | 13のフィート |
出力@ 2 PSI Steam | 180,000BtuH |
出力@ 200F水 | 118,000BtuH |
相 | 1 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 24.5 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 79.76 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 8516100040 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | 深さ | 高さ | 最大PSIの運用 | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EBC1 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/3 | ¥675,461 | |
1EBC2 | 28 " | CFM 4200 | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥764,065 | |
1EBC3 | 33.5 " | CFM 5000 | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥863,281 | |
1EBC4 | 33.5 " | CFM 5500 | 9.00 | 20 " | 37.75 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥927,320 | |
3DUF7 | 14.5 " | CFM 450 | 0.8 | 9" | 18 " | 150 | 完全密閉 | 16W | ¥191,702 | |
4NHG4 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/3 | ¥640,655 | |
4NHG5 | 28 " | CFM 4200 | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥705,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。