DAYTON 1EBC2温水ユニットヒーター28インチ幅4200Cfm
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
アイテム価格 | 温水ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 4200 |
空気の流れの方向 | 水平な |
アンプ | 5.4 |
コイルタイプ | ヘッダ |
深さ | 18 " |
ヒータータイプ | 水/蒸気 |
高さ | 30.25 " |
Hz | 60 |
インレット/アウトレットNPT | 2" |
最大PSIの運用 | 150 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 366度F |
モーターエンクロージャー | オープンフレーム |
モーターHP | 1/2 |
取り付け高さ | 14のフィート |
出力@ 2 PSI Steam | 280,000BtuH |
出力@ 200F水 | 209,100BtuH |
相 | 1 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 67.95 |
船高(cm) | 95.25 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 69.85 |
HSコード | 8419110000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | 深さ | 高さ | 最大PSIの運用 | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EBC1 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/3 | ¥675,461 | |
1EBC3 | 33.5 " | CFM 5000 | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥863,281 | |
1EBC4 | 33.5 " | CFM 5500 | 9.00 | 20 " | 37.75 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥927,320 | |
3DUF7 | 14.5 " | CFM 450 | 0.8 | 9" | 18 " | 150 | 完全密閉 | 16W | ¥191,702 | |
4NHG4 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/3 | ¥640,655 | |
4NHG5 | 28 " | CFM 4200 | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥705,735 | |
4NHG6 | 33.5 " | CFM 5000 | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | オープンフレーム | 1/2 | ¥811,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。