アイテム価格 | グループロックアウトボックス |
ボックス素材 | ステンレス鋼 |
色 | レッド |
深さ | 3.5 " |
ドアタイプ | 金属 |
グリーン認証またはその他の認定 | UL環境クレームの検証 |
高さ | 6" |
最大南京錠の数 | 13 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 9403100040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。