YELLOW JACKET 95762冷媒回収機、1 / 2HP、115V、タンク過充填スイッチ
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
アイテム価格 | 冷媒回収機 |
深さ | 13-1 / 2」 |
電気的接続 | USプラグ |
高さ | 15 " |
ホース接続 | 1 / 4 " |
モーターHP | 1/2 |
動作温度 範囲 | 35度120度 |
タイプ | 過充填防止キット |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 21.25 " |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 8414802005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。