YELLOW JACKET 95760冷媒回収機、1 / 2HP、115V
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
アイテム価格 | 冷媒回収機 |
深さ | 19-5 / 16」 |
電気的接続 | NEMA5-15Pオスプラグ |
高さ | 12.5 " |
ホース接続 | 1/4 "オスポート |
モーターHP | 1/2 |
動作温度 範囲 | 40から120 F |
必要 | 接続ホースと回収タンク |
タイプ | 2ポート |
UPC | 686800957609 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 12 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 18.17 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
A. 冷媒は、空調および暖房システムの機能を可能にする熱伝達プロセスにおいて重要な役割を果たします。 クロロフルオロカーボン (CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC)、およびハイドロフルオロカーボンは、最も一般的に使用されている冷媒 (HFC) の一部です。
A.
A. 生産を継続するために、冷媒を使用して大規模なデータ センターや電力生産倉庫を冷却しています。 R407C、R410A、R1234ze、および R134a は、この目的で使用される一般的な冷媒です。
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。