YELLOW JACKET 95730冷媒回収機、1 / 2HP、115V
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷媒回収機 |
深さ | 13-1 / 2」 |
電気的接続 | NEMA5-15Pプラグ |
高さ | 11.5 " |
ホース接続 | 1 / 4 " |
モーターHP | 1/2 |
動作温度 範囲 | 40度122度 |
必要 | 接続ホースと回収タンク |
タイプ | ACサービスシステム |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 568601 " |
船の重量(kg) | 12.95 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8421290005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。