YELLOW JACKET 93600排気ポンプ、7 CFM、1/2 HP、1725RPM
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
アイテム価格 | 排気ポンプ |
ボディ材質 | アルミニウム |
コード | 6のフィート |
変位 | CFM 7.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
入口ポートサイズ | 1/4 "および3/8"フレア |
オイル容量 | 28オンス |
全体の高さ | 11.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.25 " |
全幅 | 6" |
UPC | 686800936000 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 16.92 |
船高(cm) | 35.31 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
A. このイエロー ジャケット真空ポンプ ラインにおける Bullet X の重要性は、HVAC システムを保護するために 25 ミクロン未満まで引き下げる高効率の XNUMX 段ロータリー ベーン設計と、ユーザーフレンドリーな機能、耐久性、国際的な適応性にあります。 。
A. 主な要素には、排気能力、ミクロン吸引能力、耐久性機能、ユーザーフレンドリーなデザイン、安全機能、さまざまな設定への適用性が含まれます。
A. 統合された冷却フィンは熱を放散する役割を果たし、ポンプが最適な温度で動作することを保証し、全体的なパフォーマンスと寿命に貢献します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。