YELLOW JACKET 93590排気ポンプ、11.1 CFM、1/2 HP、6フィートサイズ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ポンプ |
アンペアAC | 10.0 |
ボディ材質 | アルミニウム |
コード | 6のフィート |
変位 | CFM 11.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
入口ポートサイズ | 1/4 "および1/2"フレア |
オイル容量 | 44オンス |
全体の高さ | 11.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.5 " |
全幅 | 6" |
UPC | 686800935904 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 18.82 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。