定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YANKEE 433-.0680 チャッキングリーマー | AB4TCP 20E973

YANKEE 433-.0680 チャッキングリーマー

在庫あり
アイテム:AB4TCP モデル:433-.0680相互参照:20E973

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,510 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.068 "
寸法タイプXNUMX進インチ
終了明るい
フルートの長さ3 / 4 "
左手/右手
材料ハイスピードスチール
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)3"
シャンクストレート
シャンク径0.068 "
シャンクサイズ0.068 "
シャンクタイプストレート
サイズ0.068 "

発送情報:

船高(cm)1.27
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)10.16
HSコード8207600035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルフルートの数XNUMX進数に相当寸法タイプ全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクサイズサイズワイヤーサイズ価格
YANKEE 433-.0140 チャッキングリーマー | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "XNUMX進インチ7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-¥13,336
YANKEE 433-.0150 チャッキングリーマー | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "XNUMX進インチ7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-¥11,347
YANKEE 433-.0155 チャッキングリーマー | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "XNUMX進インチ7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-¥13,336
YANKEE 433-.0165 チャッキングリーマー | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "XNUMX進インチ7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-¥13,336
YANKEE 433-.0170 チャッキングリーマー | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "XNUMX進インチ7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-¥13,336
YANKEE 433-.0175 チャッキングリーマー | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "XNUMX進インチ7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-¥13,336
YANKEE 433-.0185 チャッキングリーマー | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "XNUMX進インチ7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-¥13,336

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YANKEE 433-.0680 チャッキングリーマー
¥8,510 /単価