アイテム価格 | ベルトグラインダー |
アンペアAC | 5.0/2.5 |
ベルトSFPM | 1800 |
ベルトサイズ | 1 x42インチ |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 45 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 2-1/2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 22 " |
全体の高さ | 24 " |
全幅 | 16 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 10 x 1-1 / 2 |
テーブル素材 | 鋼 |
テーブル作業面 | 3 x3インチ |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 65.28 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8460290010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。